O 7000-24-789s-626-gr | Elektrikli Saldırı 24vdc Arıza Güvenli/güvenli | 2mxl3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HES 7000-24-789S-626-GR Electric Strike 24vdc Başarısız Güvenli / güvenli | AC2UNQ 2MXL3

HES 7000-24-789S-626-GR Elektrikli Saldırı 24vdc Arıza Güvenliği/güvenli

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2UNQ Modeli: 7000-24-789S-626-GRÇapraz Referans: 2MXL3
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
€577.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrik Saldırısı
Bolt Atma3/4 "e kadar
Kapı Çerçevesi Tipialüminyum
Ön Panel Derinliği1 / 2 "
Ön Panel Yüksekliği9"
Ön Panel Genişliği1-3 / 4 "
Hata moduAlan Seçilebilir Başarısız Güvenli veya Güvenli
BitişPaslanmaz çelik
Yangın AnmaDeğil
sınıf2
Giriş Gerilimi24 VDC
MalzemePaslanmaz çelik
PerformansZor görev
Çekme gücü1000 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.08
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)26.92
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8301406030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Grevler (500,000 Döngü)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişYangın AnmasınıfGiriş Gerilimi+Ücret
HES 7501-630-12VDC Electric Strike 12vdc Fail Güvenli / güvenli | AC2UNU 2MXL6 7501-630-12VDCSaten Paslanmaz Çelik3 saat.112 VDCElektrik Saldırısı€795.34
HES 9600-630-GR Electric Strike 12 / 24v Güvenli / Güvenli Başarısız | AC2UNV 2MXN2 9600-630-GRSaten Paslanmaz Çelik1-1 / 2 saat.112 / 24 VDCElektrik Saldırısı€812.61
HES 9500-630-GR Elektrikli Saldırı 12 / 24vdc Başarısız Güvenli | AC2UNW 2MXN3 9500-630-GRSaten Paslanmaz Çelik3 saat.112 / 24 VDCElektrik Saldırısı€780.49
HES 8000C Elektrikli Strike Orta Hizmet 12 / 24vdc | AD6RJF 49U738 8000CSaten PaslanmazYok hayır1Elektrikli Grev,Orta Hizmet,12/24 VDCElektrik Saldırısı€265.82
HES 1006CLB Elektrikli Strike Ağır Hizmet 12 / 24vdc | AG7AER 49U737 1006 CLB630 Mat Paslanmaz Çelik3 saat.1Elektrikli Grev,Ağır Hizmet,12/24 VDCElektrik Saldırısı€732.56
HES 8300C Elektrikli Strike Orta Hizmet 12 / 24vdc | AG7AET 49U739 8300CSaten Paslanmaz3 saat.1Elektrikli Grev,Orta Hizmet,12/24 VDCElektrik Saldırısı€662.35
HES 1600-CLB-613E Elektrikli Kilit Kiti, Gömme/Silindirik Kilit Setleri, Ağır Hizmet, Arızaya Karşı Korumalı veya Arızaya Karşı Emniyetli | CR3WMY 402F24 1600-CLB-613E----malzeme€804.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HES 7000-24-789S-626-GR Elektrikli Saldırı 24vdc Arıza Güvenliği/güvenli
€577.97 / Adet