HI-TECH DURAVENT 1104-0800-0001-60 Kanal Hortumu 8 İnç No
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Endüstriyel Kanal Hortumu |
Viraj Yarıçapı | 4" |
Renk | Siyah ve Turuncu |
Dia İçinde. | 8" |
uzunluk | 25ft. |
Malzeme | PVC Lamine Polyester |
Maks. akış | Cfm 1800 |
Maks. Basınç | 12 psi |
Kat Sayısı | 2 |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -40 Derece ila 180 Derece F |
Vakum Değerlendirmesi | 8 "Hg |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.42 |
Gemi yüksekliği (cm) | 23.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 23.62 |
HS kodu | 3917390050 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Viraj Yarıçapı | Dia İçinde. | Maks. akış | Maks. Basınç | Vakum Değerlendirmesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1104-0300-0001-60 | 1.5 " | 3" | Cfm 260 | 28 psi | 24 "Hg | €311.85 | |
1104-0400-0001-60 | 2" | 4" | Cfm 480 | 24 psi | 18 "Hg | €359.02 | |
1104-0500-0001-60 | 2.5 " | 5" | Cfm 760 | 20 psi | 16 "Hg | €422.63 | |
1104-0600-0001-60 | 3" | 6" | Cfm 980 | 18 psi | 17 "Hg | €438.32 | |
1104-1000-0001-60 | 5" | 10 " | Cfm 2680 | 8 psi | 5.5 "Hg | €638.53 | TEKLİF TALEBİ
|
1104-1200-0001-60 | 6" | 12 " | Cfm 3270 | 6 psi | 3 "Hg | €776.34 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00