HI-TECH DURAVENT 1104-1200-0001-60 Kanal Hortumu 12 İnç No
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Endüstriyel Kanal Hortumu |
Viraj Yarıçapı | 6" |
Renk | Siyah ve Turuncu |
Dia İçinde. | 12 " |
uzunluk | 25ft. |
Malzeme | PVC Lamine Polyester |
Maks. akış | Cfm 3270 |
Maks. Basınç | 6 psi |
Kat Sayısı | 2 |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -40 Derece ila 180 Derece F |
Vakum Değerlendirmesi | 3 "Hg |
Gemi ağırlığı (kg) | 24.49 |
Gemi yüksekliği (cm) | 34.04 |
Gemi uzunluğu (cm) | 184.15 |
Gemi genişliği (cm) | 34.04 |
HS kodu | 3917390050 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Viraj Yarıçapı | Dia İçinde. | Maks. akış | Maks. Basınç | Vakum Değerlendirmesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1104-0300-0001-60 | 1.5 " | 3" | Cfm 260 | 28 psi | 24 "Hg | €311.85 | |
1104-0400-0001-60 | 2" | 4" | Cfm 480 | 24 psi | 18 "Hg | €359.02 | |
1104-0500-0001-60 | 2.5 " | 5" | Cfm 760 | 20 psi | 16 "Hg | €422.63 | |
1104-0600-0001-60 | 3" | 6" | Cfm 980 | 18 psi | 17 "Hg | €438.32 | |
1104-0800-0001-60 | 4" | 8" | Cfm 1800 | 12 psi | 8 "Hg | €547.44 | TEKLİF TALEBİ
|
1104-1000-0001-60 | 5" | 10 " | Cfm 2680 | 8 psi | 5.5 "Hg | €638.53 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00