Hoffman 760-ecm | Ecm Manuel Motor Kontrolü 24 Vac Amper 10 | 36g645 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HOFFMAN 760-ECM Ecm Manuel Motor Kontrolü 24 Vac Amper 10 | AC6UDM 36G645

HOFFMAN 760-ECM Ecm Manuel Motor Kontrolü 24 Vac Amper 10

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC6UDM Modeli: 760-ECMÇapraz Referans: 36G645

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€226.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+ECM Manuel Motor Kontrolü
derinlik1-1 / 4 "
Hz80
Giriş Gerilimi24 VAC
uzunluk4.25 "
Maks. Alan sayısı Amper10
voltaj Çıkışı13.5 VDC
genişlik2.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8504404000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HOFFMAN 760-ECM Ecm Manuel Motor Kontrolü 24 Vac Amper 10
€226.94 / Adet