Hoffman 792-ecm | Ecm Motor Kontrolü 24 Vac Maks. Amper 20 | 36g647 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HOFFMAN 792-ECM Ecm Motor Kontrolü 24 Vac Maks. Amper 20 | AC6UDP 36G647

HOFFMAN 792-ECM Ecm Motor Kontrolü 24 Vac Maks. Amper 20

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC6UDP Modeli: 792-ECMÇapraz Referans: 36G647

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€283.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+ECM Motor Kontrolü
derinlik1-3 / 4 "
Hz80
Giriş Gerilimi24 VAC
uzunluk5.25 "
Maks. Alan sayısı Amper20
voltaj Çıkışı13.5 VDC
genişlik5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8504404000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

Hoffman 792-ECM motor kontrolü, bir darbe genişliği modülasyonlu (PWM) sinyali yoluyla bir EC motorun hızını değiştirmek için tasarlanmıştır.

Özellikler:

    Hoffman 792-ECM motor kontrolü, kontrol sinyali kaynağı motorun çalıştığını gösterdiğinde aktif olan bir motor etkinleştirme sinyali sunar.
  • Motoru yönlendirerek sürekli bir akış seviyesi elde etmek için manuel hız ayarına sahiptir.
  • Bu ünite ayrıca, giriş sinyali manuel hız ayarını aştığında otomatik olarak devam eden değişken hızlı çalışmaya sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Hoffman 792-ECM motor kontrolü nerede kullanılır?

A. Bu Adet, motorlarda devirlerini ayarlamak için kullanılır.

S. Bu ECM motor kontrolörü için ortam çalışma koşulları nelerdir?

A.

  • Sıcaklık - 32 ila 120 derece F
  • Nem - %95 (yoğuşmasız)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HOFFMAN 792-ECM Ecm Motor Kontrolü 24 Vac Maks. Amper 20
€283.30 / Adet