Hoffman A604sc | 32fe78 | Bağlantı Kutusu Muhafazası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HOFFMAN A604SC Metal Bağlantı Kutusu Muhafazası 6 İnç Yükseklik x 4 İnç Genişlik Çelik | AG2RDW 32FE78

HOFFMAN A604SC Metalik Bağlantı Kutusu Muhafazası 6 İnç Yükseklik x 4 İnç Genişlik Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2RDW Modeli: A604SCÇapraz Referans: 32FE78
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
€159.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlantı Kutusu Muhafazası
Temel malzememadeni
RenkGri
derinlik3"
Muhafaza Kapak TipiVidalı
BitişANSI 61 Polyester Tozu
ContaNeopren
Yükseklik6"
İç Panel32FR89
IP Rating65
Nakavt / Nakavt YokNakavt Yok
MalzemeÇelik
Metal Ölçer14, 16
MontajDuvar
NEMA Değerlendirmesi12, 13
UPC993269740285
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.08
Gemi yüksekliği (cm)8.26
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8536908030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikİç PanelgenişlikÜcret
HOFFMAN A4044SC Metal Bağlantı Kutusu Muhafazası 4 İnç Yükseklik x 4 İnç Genişlik x 4 İnç Derinlik | AG2RDF 32FE64 A4044SC4"4"-4"€147.76
HOFFMAN A6044SC Metal Bağlantı Kutusu Muhafazası 6 İnç Yükseklik x 4 İnç Genişlik x 4 İnç Derinlik | AG2RDG 32FE65 A6044SC4"6"32FR894"€162.86
HOFFMAN A606SC Metal Bağlantı Kutusu Muhafazası 6 İnç Yükseklik x 6 İnç Genişlik | AG2RDH 32FE66 A606SC4"6"32FR666"€183.44
HOFFMAN A806SC Metal Bağlantı Kutusu Muhafazası 8 İnç Yükseklik x 6 İnç Genişlik | AG2RDJ 32FE67 A806SC3.5 "8"32FR936"€193.11
HOFFMAN A808SC Metal Bağlantı Kutusu Muhafazası 8 İnç Yükseklik x 8 İnç Genişlik Çelik | AG2RDK 32FE68 A808SC4"8"32FR968"€232.65
HOFFMAN A1008SC Metal Bağlantı Kutusu Muhafazası 10 İnç Yükseklik x 8 İnç Genişlik Çelik | AG2RDL 32FE69 A1008SC4"10 "32FR678"€237.76
HOFFMAN A10086SC Metal Bağlantı Kutusu Muhafazası 10 İnç Yükseklik Duvar Çeliği | AG2RDM 32FE70 A10086SC6"10 "32FR678"€299.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HOFFMAN A604SC Metalik Bağlantı Kutusu Muhafazası 6 İnç Yükseklik x 4 İnç Genişlik Çelik
€159.09 / Adet