HOFFMAN A723624FS Metalik Muhafaza Ip55 Karbon Çelik A30
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çevirme |
Temel malzeme | madeni |
Renk | Gri |
derinlik | 24.06 " |
Muhafaza Kapak Özellikleri | 3 Dahili Kilitleme Noktalı Ağır Hizmet Tipi Sap |
Muhafaza Kapak Tipi | Menteşeli |
Bitiş | ANSI 61 Polyester Tozu |
Conta | Neopren |
Yükseklik | 72.06 " |
İç Panel | A72P36F1 |
IP Rating | 55 |
Nakavt / Nakavt Yok | Nakavt Yok |
Malzeme | Karbon çelik |
Metal Ölçer | 12 |
Montaj | Ücretsiz Stand |
NEMA Değerlendirmesi | 12 |
genişlik | 36.06 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 169.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 101.6 |
Gemi uzunluğu (cm) | 203.2 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 8537109050 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | derinlik | Yükseklik | İç Panel | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A602418FSG | 18.06 " | 60.06 " | A60P24F1 | 24.06 " | €3,591.53 | |
A604818FSDG | 18.06 " | 60.06 " | A60P48F1 | 48.06 " | €6,459.93 | |
A723018FSG | 18.06 " | 72.06 " | A72P30F1 | 30.06 " | €4,359.40 | TEKLİF TALEBİ
|
A723618FS | 18.06 " | 72.06 " | A72P36F1 | 36.06 " | €4,834.03 | TEKLİF TALEBİ
|
A723618FSG | 18.06 " | 72.06 " | A72P36F1 | 36.06 " | €4,708.91 | TEKLİF TALEBİ
|
A723624FSG | 24.06 " | 72.06 " | A72P36F1 | 36.06 " | €5,084.44 | TEKLİF TALEBİ
|
A723630FSG | 30.06 " | 72.06 " | A72P36F1 | 36.06 " | €6,055.10 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00