HOFFMAN A72P60 İç Panel Beyaz 68 İnç Yükseklik x 56 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İç Panel |
Bitiş | Beyaz |
ölçü | 10 |
Ölçer (Çelik) | 10 |
Yükseklik | 68 " |
Malzeme | hafif Çelik |
Alt Kategori | Panel ve Panel Aksesuarları |
genişlik | 568908 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 69.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.36 |
Gemi genişliği (cm) | 182.88 |
HS kodu | 8538100000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Bitiş | ölçü | Yükseklik | Malzeme | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A24P20AL | - | 12 | 21 " | Alüminyum | 568636 " | €362.93 | |
A24P20G | Galvanize | 12 | 21 " | Çelik | 568636 " | €173.37 | |
A24P20SS6 | Gümüş | 12 | 21 " | Paslanmaz çelik | 568636 " | €506.36 | |
A24P24 | Beyaz | 12 | 21 " | hafif Çelik | 568648 " | €186.44 | |
A24P24AL | - | 12 | 21 " | Alüminyum | 568648 " | €392.61 | |
A24P24G | Galvanize | 12 | 21 " | Çelik | 568648 " | €200.80 | |
A24P24SS6 | Gümüş | 12 | 21 " | Paslanmaz çelik | 568648 " | €603.57 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00