Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HOFFMAN AEK115 Kilitleme Kiti Elektrikli Tek Kapılı Tip | AG2RFB 32FF16

HOFFMAN AEK115 Kilit Kiti Elektrikli Tek Kapılı Tip

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2RFB Modeli: AEK115Çapraz Referans: 32FF16
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
€665.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kilitleme Kiti
MalzemeÇelik
Alt KategoriKilitleme Aksesuarları
TipElectrical

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.66
Gemi yüksekliği (cm)5.72
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)8.26
HS kodu8301406060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Hoffman AEK115 kilitleme kiti, büyük boyutlu bağlantı kutuları, tek kapılı Tip 12 panolar, tek kapılı ve iki kapılı Tip 4 ve 4x panolarla kullanılır. Bu kilit, enerji verildiğinde muhafaza kapısının açılmasını engeller. Muhafazaların kapağına veya kapısına takılır ve uygun kurulum talimatları izlendiğinde UL tip 4, 4X ve 12'yi korur.

Özellikler:

  • Hoffman AEK115 kilitleme kiti, yapısal sağlamlık ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için kaplamalı çelik konstrüksiyona sahiptir.
  • Bu kilitleme kiti, sürekli görev için ve endüstriyel kötüye kullanıma karşı dayanıklı solenoidlere sahiptir.
  • Saha montajı için bir karşılık plakası, talimatlar ve bir solenoid düzeneği ile birlikte paketlenmiştir.

Standartlar ve Onaylar:

  • RoHS
  • REACH
  • UL
  • CSA

Sık sorulan Sorular:

S. Bu kilitleme kiti nasıl kurulur?

A.

  • Kapı kolunu yerinde tutan aynı vidalarla muhafaza kapısının iç kısmına monte edin.
  • Karşılık plakasını mevcut mandal tertibatına takın.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
HOFFMAN AEKDF Kilitleme Kiti Elec Tek Kapılı / İki Kapılı | AG2RFF 32FF20 AEKDF€279.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HOFFMAN AEK115 Kilit Kiti Elektrikli Tek Kapılı Tip
€665.07 / Adet