Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HOFFMAN ASG16X12X4NK Metalik Çekme Kutusu Muhafazası 16 İnç Yükseklik x 12 İnç Genişlik | AG2RNB 32FG99

HOFFMAN ASG16X12X4NK Metalik Çekme Kutusu Muhafazası 16 İnç Yükseklik x 12 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2RNB Modeli: ASG16X12X4NKÇapraz Referans: 32FG99

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€112.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli kutu
Temel malzememadeni
RenkGri
derinlik4"
Muhafaza Kapak TipiVidalı
BitişGalvanize
Yükseklik16 "
IP Rating30
Nakavt / Nakavt YokNakavt Yok
MalzemeKarbon çelik
Metal Ölçer16, 14, 12
MontajDuvar
NEMA Değerlendirmesi1
genişlik12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.79
Gemi yüksekliği (cm)10.49
Gemi uzunluğu (cm)40.64
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu7326908595
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikBitişYükseklikNakavt / Nakavt YokgenişlikÜcret
HOFFMAN ASE6X6X4NK Metalik Çekme Kutusu Muhafazası 6 İnç Yükseklik x 6 İnç Genişlik x 4 İnç Derinlik | AG2QRK 32FG43 ASE6X6X4NK4"ANSI 61 Polyester Tozu6"Nakavt Yok6"€40.79
HOFFMAN ASE6X6X6 Metalik Çekme Kutusu Muhafazası 6 İnç Yükseklik x 6 İnç Genişlik x 6 İnç Derinlik | AG2QRL 32FG44 ASE6X6X66"ANSI 61 Polyester Tozu6"Knockout'lar6"€50.73
HOFFMAN ASG6X6X6NK Metalik Çekme Kutusu Muhafaza Vidası 6 İnç Yükseklik | AG2QRN 32FG46 ASG6X6X6NK6"Galvanize6"Nakavt Yok6"€42.05
HOFFMAN ASE6X6X6NK Metalik Çekme Kutusu Muhafazası 6 İnç Genişlik Ip30 | AG2QRP 32FG47 ASE6X6X6NK6"ANSI 61 Polyester Tozu6"Nakavt Yok6"€49.01
HOFFMAN ASE8X6X4NK Metalik Çekme Kutusu Muhafazası 8 İnç Yükseklik x 4 İnç Derinlik | AG2QRT 32FG50 ASE8X6X4NK4"ANSI 61 Polyester Tozu8"Nakavt Yok6"€53.92
HOFFMAN ASG4X4X4NK Metalik Çekme Kutusu Muhafazası 4 İnç Yüksekliğinde Karbon Çelik | AG2RKQ 32FG34 ASG4X4X4NK4"Galvanize4"Nakavt Yok4"€31.43
HOFFMAN ASE4X4X4NK Metalik Çekme Kutusu Muhafazası Karbon Çelik IP30 | AG2RKR 32FG35 ASE4X4X4NK4"ANSI 61 Polyester Tozu4"Nakavt Yok4"€32.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HOFFMAN ASG16X12X4NK Metalik Çekme Kutusu Muhafazası 16 İnç Yükseklik x 12 İnç Genişlik
€112.80 / Adet