Hoffman E1pba | 32fr07 | Buton Muhafazası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HOFFMAN E1PBA Düğme Muhafazası 3.50 İnç Yükseklik x 3.25 İnç Genişlik x 4.88 İnç Derinlik | AG2TMV 32FR07

HOFFMAN E1PBA Düğme Muhafazası 3.50 İnç Yükseklik x 3.25 İnç Genişlik x 4.88 İnç Derinlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2TMV Modeli: E1PBAÇapraz Referans: 32FR07
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
€243.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basmalı Düğme Muhafazası
RenkANSI 61 Gri Polyester Tozu
Boru BoyutuKanal Giriş Deliği Sağlanmadı
derinlik4.88 "
Yükseklik3.5 "
Delik büyüklüğü30mm
MalzemeMetal
Montaj StiliDış Ayaklar
NEMA Değerlendirmesi12
Sütun sayısı1
Delik Sayısı1
genişlik3.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8536908030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikDelik SayısıgenişlikÜcret
HOFFMAN E6PBA Butonlu Muhafaza 30.5mm 6 Delikli | AG2TNT 32FR28 E6PBA6.75 "7.25 "68.5 "€436.14
HOFFMAN E8PBA Butonlu Muhafaza 22.5mm 6 Delikli | AG2TNW 32FR31 E8PBA6.75 "7.25 "810.75 "€526.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HOFFMAN E1PBA Düğme Muhafazası 3.50 İnç Yükseklik x 3.25 İnç Genişlik x 4.88 İnç Derinlik
€243.84 / Adet