Hoffman E1pbss | Basmalı Düğme Muhafazası 30.5mm 1 Delikli Dış Ayaklar | 32fr36 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HOFFMAN E1PBSS Butonlu Muhafaza 30.5mm 1 Delikli Dış Ayaklar | AG2TPB 32FR36

HOFFMAN E1PBSS Basmalı Buton Muhafazası 30.5mm 1 Delikli Dış Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2TPB Modeli: E1PBSSÇapraz Referans: 32FR36
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
€506.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basmalı Düğme Muhafazası
RenkPaslanmaz çelik
Boru BoyutuKanal Giriş Deliği Sağlanmadı
derinlik2.75 "
Yükseklik3.5 "
Delik büyüklüğü30mm
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Montaj StiliDış Ayaklar
NEMA Değerlendirmesi12, 4, 4X
Sütun sayısı1
Delik Sayısı1
genişlik4.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8536908030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikDelik büyüklüğüDelik SayısıgenişlikÜcret
HOFFMAN E2PBSS Butonlu Muhafaza 30.5mm 2 Delikli Dış Ayaklar | AG2TPE 32FR39 E2PBSS2.75 "5.75 "30mm23.25 "€616.06
HOFFMAN E3PBSS Butonlu Muhafaza 3 Delikli 30.5mm 304 Paslanmaz Çelik | AG2TPG 32FR41 E3PBSS2.75 "8"30mm33.25 "€727.15
HOFFMAN E4PBSS Butonlu Muhafaza 22.5mm 4 Delikli | AG2TPJ 32FR43 E4PBSS2.75 "1"22mm43.25 "€857.54
HOFFMAN E6PBSS Butonlu Muhafaza 30.5mm 6 Delikli | AG2TPK 32FR45 E6PBSS3"9.5 "30mm66.25 "€1,072.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HOFFMAN E1PBSS Basmalı Buton Muhafazası 30.5mm 1 Delikli Dış Ayak
€506.28 / Adet