Hoffman E2pbg | Basmalı Düğme Muhafazası 2 Delikli 30.5mm Dış Ayaklar | 32fr13 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HOFFMAN E2PBG Butonlu Muhafaza 2 Delikli 30.5mm Dış Ayaklar | AG2TNB 32FR13

HOFFMAN E2PBG Basmalı Buton Muhafazası 2 Delik 30.5mm Dış Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2TNB Modeli: E2PBGÇapraz Referans: 32FR13
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
€234.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basmalı Düğme Muhafazası
RenkANSI 61 Gri Polyester Tozu
Boru BoyutuKanal Giriş Deliği Sağlanmadı
derinlik2.75 "
Yükseklik5.75 "
Delik büyüklüğü22mm
MalzemeMetal
Montaj StiliDış Ayaklar
NEMA Değerlendirmesi12
Sütun sayısı1
Delik Sayısı2
genişlik3.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8536908030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikDelik büyüklüğüDelik SayısıgenişlikÜcret
HOFFMAN E1PB Düğme Muhafazası 3.50 İnç Yükseklik x 3.25 İnç Genişlik x 2.75 İnç Derinlik | AG2TMU 32FR06 E1PB2.75 "3.5 "30mm13.25 "€162.96
HOFFMAN E1PBG Düğme Muhafazası 3.50 İnç Yükseklik x 4.25 İnç Genişlik x 2.75 İnç Derinlik | AG2TMW 32FR08 E1PBG2.75 "3.5 "22mm14.25 "€159.31
HOFFMAN E2PB Butonlu Muhafaza 30.5mm 2 Delikli Hafif Çelik | AG2TNA 32FR12 E2PB2.75 "5.75 "30mm23.25 "€197.69
HOFFMAN E3PB Düğme Muhafazası 8.00 İnç Yükseklik x 3.25 İnç Genişlik x 2.75 İnç Derinlik | AG2TNF 32FR17 E3PB2.75 "8"30mm33.25 "€230.82
HOFFMAN E3PBG Butonlu Muhafaza 22.5mm 3 Delikli | AG2TNG 32FR18 E3PBG2.75 "8"22mm33.25 "€215.36
HOFFMAN E4PB Butonlu Muhafaza 30.5mm 4 Delikli | AG2TNK 32FR21 E4PB2.75 "1"30mm43.25 "€254.73
HOFFMAN E4PBG Butonlu Muhafaza 22.5mm 4 Delikli | AG2TNL 32FR22 E4PBG2.75 "1"22mm43.25 "€249.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HOFFMAN E2PBG Basmalı Buton Muhafazası 2 Delik 30.5mm Dış Ayak
€234.73 / Adet