Hoffman E4pbgxm | Basmalı Düğme Muhafazası 22.5mm 4 Delik | 32fr23 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HOFFMAN E4PBGXM Butonlu Muhafaza 22.5mm 4 Delikli | AG2TNM 32FR23

HOFFMAN E4PBGXM Basmalı Düğme Muhafazası 22.5 mm 4 Delik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2TNM Modeli: E4PBGXMÇapraz Referans: 32FR23

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€295.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basmalı Düğme Muhafazası
RenkANSI 61 Gri Polyester Tozu
Boru BoyutuKanal Giriş Deliği Sağlanmadı
derinlik3.5 "
Yükseklik9.5 "
Delik büyüklüğü22mm
MalzemeMetal
Montaj StiliDış Ayaklar
NEMA Değerlendirmesi12
Sütun sayısı1
Delik Sayısı4
genişlik2.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.58
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8536908030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikDelik SayısıÜcret
HOFFMAN E1PBGXM Düğme Muhafazası 3.25 İnç Yükseklik x 2.75 İnç Genişlik x 3.50 İnç Derinlik | AG2TMX 32FR09 E1PBGXM3.25 "1€195.51
HOFFMAN E2PBGXM Butonlu Muhafaza 5.12 İnç Yükseklik x 2.75 İnç Genişlik x 3.50 İnç Derinlik | AG2TNC 32FR14 E2PBGXM5.12 "2€224.87
HOFFMAN E3PBGXM Butonlu Muhafaza 22.5mm 3 Delikli | AG2TNH 32FR19 E3PBGXM7.25 "3€281.79
HOFFMAN E12PBGXM Derin Buton Muhafaza, 22.5 mm Boyut, Gri, Çelik | CH8HZG E12PBGXM---
TEKLİF TALEBİ
HOFFMAN E9PBGXM Derin Buton Muhafaza, 22.5 mm Boyut, Gri, Çelik | CH8JFC E9PBGXM---
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HOFFMAN E4PBGXM Basmalı Düğme Muhafazası 22.5 mm 4 Delik
€295.26 / Adet