HOFFMAN F66L120 Lay-ln Kablo Yolu 10 Feet 6 İnç Genişlik x 6 İnç Yükseklik Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo yolu |
kapak Tipi | Menteşeli |
Bitiş | ANSI 61 Gri Polyester Toz Kaplama |
Yükseklik | 6" |
uzunluk | 10ft. |
Malzeme | Çelik |
NEMA Değerlendirmesi | 12 |
genişlik | 6" |
Gemi ağırlığı (kg) | 32.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 21.59 |
Gemi uzunluğu (cm) | 313.69 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00