HOFFMAN WF100LP Metalik Muhafaza 67 İnç Yükseklik x 36 İnç Genişlik x 16 İnç Derinlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çevirme |
Temel malzeme | madeni |
Renk | Gri |
derinlik | 16 " |
Muhafaza Kapak Özellikleri | 1/4 Dönüş Mandalı, Tornavida Yuvalı |
Muhafaza Kapak Tipi | Menteşeli |
Bitiş | RAL 9003 Beyaz Polyester Toz Tekstüre |
Conta | Yerinde Sorunsuz Köpük |
Yükseklik | 67 " |
İç Panel | 32FT73 |
IP Rating | 32 |
Nakavt / Nakavt Yok | Nakavt Yok |
Malzeme | Galvanize çelik |
Metal Ölçer | 14, 16 |
Montaj | Duvar |
NEMA Değerlendirmesi | 3R |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 79.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 190.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 119.38 |
Gemi genişliği (cm) | 78.74 |
HS kodu | 8537109050 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00