HOLLAENDER 96121 Alüminyum Boru 1 İnç Ips - 5'li Paket
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Alüminyum Boru |
Çap | 1.315 " |
uzunluk | 8ft. |
Malzeme | Alüminyum |
Malzeme Çekme Dayanımı (Lb.) | 30,000 |
Nominal Boru Boyutu (In.) | 1 |
Ayar vidası | İç/Dış KamCar Tırtıllı |
Tip | Zamanlama 40 |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.79 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.67 |
Gemi uzunluğu (cm) | 248.92 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 7609000000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00