Honeywell 1cpsa1 | Kablo Çekme Anahtarı Tekli 1nc/1no | 11t746 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL 1CPSA1 Kablo Çekme Anahtarı Tekli 1nc / 1no | AA3RFP 11T746

HONEYWELL 1CPSA1 Kablo Çekme Anahtarı Tekli 1nc/1no

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3RFP Modeli: 1CPSA1Çapraz Referans: 11T746
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
€767.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Acil Durum Kablosu Çekme Anahtarı
AC İletişim Derecesi10A
Kutu MalzemesiÇinko Döküm
İletişim Formu1NK / 1 YOK
DC İletişim Derecesi2.5A
derinlik2.57 "
GöstergeYok hayır
IP Rating67
uzunluk10.62 "
Maks. Alan sayısı Kablo Açıklığı250 ft.
Min. Güncel50 mA - 10 A (Termal)
Montaj StiliTek ucu
NEMA Değerlendirmesi1, 4, 12, 13
Çalışma kuvveti3 ila 5 lb.
ResetDöner düğme
Anahtar Fonksiyonumuhafaza
Geçiş Yeteneğitek Kablolu
Termal Amperaj10A
UPC661191571641
genişlik3.9 "
Kablolama Girişi1 / 2 "NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.03
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)33.78
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGöstergeMin. GüncelÜcret
HONEYWELL 1CPSA1A Kablo Çekme Anahtarı Tekli 1nc / 1no 24vdc | AA3RFQ 11T747 1CPSA1A24 VDC Kırmızı LED50 mA - 10 A (Termal)€793.04
HONEYWELL 1CPSA1B Kablo Çekme Anahtarı Tekli 1nc / 1no 120vac | AA3RFR 11T748 1CPSA1B120 VAC Kırmızı LED50 mA - 10 A (Termal)€819.11
HONEYWELL 1CPSA5 Kablo Çekme Anahtarı Tekli 1nc / 1no | AA3RFX 11T756 1CPSA5Yok hayır10 uA - 50 mA Düşük Enerji€775.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL 1CPSA1 Kablo Çekme Anahtarı Tekli 1nc/1no
€767.13 / Adet