Honeywell 208ls152 | Limit Anahtarı Eklentisi Wobble Bobin Yayı Spdt | 11t726 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL 208LS152 Limit Switch Eklentisi Yalpalama Bobini Yayı Hızı | AA3REX 11T726

HONEYWELL 208LS152 Limit Anahtarı Eklentisi Wobble Bobin Yayı Spdt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3REX Modeli: 208LS152Çapraz Referans: 11T726

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€648.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Limit Anahtar Başlığı
Aktüatör Uzunluğu5.5 "
Aktüatör KonumuIyi
Aktüatör StiliYalpalama Çubuğu
Amper10
İletişim Formu1NK / 1NA, SPDT, Hızlı Hareket, Çift Kırma
IP RatingOylanmamış
hareketÖn seyahat (PT) 1.125 maks:
NEMA Değerlendirmesi1, 3, 4, 6, 13
Çalışma kuvveti5 oz. maks.
Çalışma Sıcaklığı.-20 Derece ila 160 Derece F
Seyir mesafesiÖn seyahat 1.125 "maks.
Voltaj derecesi120 - 480/115 - 550 VAC/VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)27.43
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Çalışma Modu Alanda Ayarlanabilir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışma Sıcaklığı.Aktüatör UzunluğuAmperSeyir mesafesiVoltaj derecesiİletişim FormuIP RatinghareketÜcret
HONEYWELL 208LS1 Limit Switch Eklentisi Wobbleflex Kablo Spdt | AA3REV 11T724 208LS1-20 Derece ila 160 Derece F5.5 "10Ön seyahat 1.125 "maks.120 - 480/115 - 550 VAC/VDC1NK / 1NA, SPDT, Hızlı Hareket, Çift KırmaOylanmamışÖn seyahat (PT) 1.125 maks:€487.58
HONEYWELL BZV6-2RN18 Switch Sealed Wobblecoil Flanş Spdt | AA4LWM 12U169 BZV6-2RN18-25 Derece ila 160 Derece F4.29 "15A / 2A Endüktif, 0.5A / 0.25A DirençliÖn gezinti 15 Derece max.125 - 600/125 - 250 VAC/VDC1NK / 1NA, SPDT, Anlık, Gümüş İletişim66Ön gezinti (PT) Maks. 15 Derece€282.52
HONEYWELL LSZ1JGA Limit Switch Kafası Sallantılı Çubuk Üst | AB6BJT 20Y042 LSZ1JGA10 Derece ila 200 Derece F5.5 "UygulanamazÖn seyahat 1 "600VAC / 250VDCUygulanamazOylanmamışCW ve CCW€273.33
HONEYWELL LSZ1KHC Limit Switch Kafası Yalpalama Çubuğu | AB6BJV 20Y045 LSZ1KHC10 Derece ila 200 Derece F5.5 "UygulanamazÖn seyahat 2 "600VAC / 250VDCUygulanamazOylanmamışCW ve CCW€298.04
HONEYWELL LSZ7A1A Limit Switch Kafası Yalpalama Çubuğu F / lsa1a | AB6BKL 20Y060 LSZ7A1A-Belirtilmemiş10Ön gezinti 15 Derece maks., Aşırı seyahat 60 Derece min, Diferansiyel Seyahat 5 Derece maks.600VAC / 250VDC1NO / 1NCOylanmamışCW veya CCW€334.65
HONEYWELL LSZ7M6D Limit Switch Kafası Yalpalama Çubuğu F / lsm6d | AB6BKP 20Y064 LSZ7M6D-Belirtilmemiş10Ön gezinti 18 Derece Maks., Aşırı seyahat 57 Derece Min., Diferansiyel Seyahat 10 Derece Maks.600VAC / 250VDC2NO / 2NCOylanmamışCW ve CCW€440.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL 208LS152 Limit Anahtarı Eklentisi Wobble Bobin Yayı Spdt
€648.97 / Adet