Honeywell Wobble Çubuk Aktüatör Limit Anahtarı Kafası | Raptor Supplies Türkiye

HONEYWELL Wobble Stick Aktüatör Limit Anahtar Kafası


filtre
Aktüatör Konumu: Iyi , Aktüatör Stili: Yalpalama Çubuğu
stilModelÇalışma Sıcaklığı.Aktüatör UzunluğuAmperSeyir mesafesiVoltaj derecesiİletişim FormuIP RatinghareketÜcret
A
LSZ7M6D
-Belirtilmemiş10Ön gezinti 18 Derece Maks., Aşırı seyahat 57 Derece Min., Diferansiyel Seyahat 10 Derece Maks.600VAC / 250VDC2NO / 2NCOylanmamışCW ve CCW€440.67
B
LSZ7A1A
-Belirtilmemiş10Ön gezinti 15 Derece maks., Aşırı seyahat 60 Derece min, Diferansiyel Seyahat 5 Derece maks.600VAC / 250VDC1NO / 1NCOylanmamışCW veya CCW€334.65
C
208LS1
-20 Derece ila 160 Derece F5.5 "10Ön seyahat 1.125 "maks.120 - 480/115 - 550 VAC/VDC1NK / 1NA, SPDT, Hızlı Hareket, Çift KırmaOylanmamışÖn seyahat (PT) 1.125 maks:€487.58
D
208LS152
-20 Derece ila 160 Derece F5.5 "10Ön seyahat 1.125 "maks.120 - 480/115 - 550 VAC/VDC1NK / 1NA, SPDT, Hızlı Hareket, Çift KırmaOylanmamışÖn seyahat (PT) 1.125 maks:€648.97
E
BZV6-2RN18
-25 Derece ila 160 Derece F4.29 "15A / 2A Endüktif, 0.5A / 0.25A DirençliÖn gezinti 15 Derece max.125 - 600/125 - 250 VAC/VDC1NK / 1NA, SPDT, Anlık, Gümüş İletişim66Ön gezinti (PT) Maks. 15 Derece€282.52
F
LSZ1JGA
10 Derece ila 200 Derece F5.5 "UygulanamazÖn seyahat 1 "600VAC / 250VDCUygulanamazOylanmamışCW ve CCW€273.33
G
LSZ1KHC
10 Derece ila 200 Derece F5.5 "UygulanamazÖn seyahat 2 "600VAC / 250VDCUygulanamazOylanmamışCW ve CCW€298.04

Yardım etmek için buradayız!

Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?