Alışveriş yapabilmeniz ve alışveriş deneyimlerinizi geliştirebilmeniz için gerekli çerezleri ve benzeri araçları kullanıyoruz. Bunları aynı zamanda iyileştirmeler yapabilmek amacıyla müşterilerimizin hizmetlerimizi nasıl kullandığını anlamak (örneğin, site ziyaretlerini ölçerek) için de kullanırız. Bizim okuyabilirsiniz Mesafeli Satış Sözleşmesi daha fazla bilgi için.
Kesinlikle Gerekli Çerezler
Daima Aktif
Bu çerezler web sitemizin çalışmasını sağlar. Giriş Yapma/kaydolma veya hesap verileri, tarayıcı bilgileri, resimler ve videolar ile alışveriş sepeti yolculuğu gibi kişisel ayrıntıların günlüğe kaydedilmesini içerir.
Ayrıca web sitemizdeki yeni özellikleri ve tasarımları test etmek için optimizasyon çerezleri kullanıyoruz. Toplanan bilgiler web sitemizi ve müşterilerimizin deneyimini geliştirmemize yardımcı olur.
reklâm
Bu çerezler, reklamlarımızın performansını ve alaka düzeyini anlamak, diğer web sitelerinde ve sosyal medyada size kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak, tanınmış bir üçüncü taraf bağlı kuruluş web sitesinden sitemize ne zaman geldiğinizi takip etmek ve bu çerezleri kullanıp kullanmadığınızı takip etmek için kullanılır. size gösterdiğimiz reklamlara dayanarak bir satın alma işlemi gerçekleştirdi.
Öneriler
Bu çerezler, gezinme deneyiminizi size daha uygun hale getirmek için kişiselleştirilmiş ürün ve içerik önerileri sunmamıza olanak tanır.
İşlevsellik
Bu çerezler, müşteri anketleri ve geri bildirimleri sunmak, arama sonuçlarını iyileştirmek ve web sitemizdeki içeriği sosyal medyada paylaşmanıza olanak sağlamak için kullanılır.
analitik
Bu çerezler, web sitemizi nasıl kullandığınıza ilişkin bilgileri toplayıp raporlayarak web sitemizi geliştirmemize yardımcı olur.
Honeywell 2tl1-7 Geçiş Anahtarı Dpdt Açma-Kapama-Açık | 24d347 | Raptor Supplies Türkiye
Ürün düz nakliye için mevcuttur.Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.
Teslim seçenekleri:
uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
Int. İfade etmek (5-7 gün)¥ 3,750
Fabrika teslim almaÜcretsiz
Fabrika teslim alma
€82.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ürün Açıklaması:
+
Geçiş anahtarı
AC İletişim Derecesi
0.5A - 10A @ 0.5V - 277V
Aktüatör Rengi
Gümüş
Aktüatör Uzunluğu
0.68 "
Aktüatör Stili
Standart Kol
İletişim Formu
DPDT'dir
DC İletişim Derecesi
0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A ila 18A @ 0.5V ila 28V
HP
1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC
Montaj Deliği
0.5 "Dia.
Bağlantı Sayısı
6
Çalışma sıcaklığı. Aralık
-85 Derece ila 160 Derece F
Tavsiye edilen kullanım
Askeri Yeterlilik veya Askeri Mühür Derecelendirmesi Gerektiren Uygulamalar
Kök Dia. ve Diş Boyutu
0.47 "
Kök uzunluğu
0.47 "
Anahtar Fonksiyonu
Anlık Açık / Kapalı / Anlık Açık
Terminaller
vida
UPC
661191118082
Nakliye Bilgisi:
Gemi ağırlığı (kg)
0.09
Gemi yüksekliği (cm)
2.54
Gemi uzunluğu (cm)
6.35
Gemi genişliği (cm)
3.81
HS kodu
8536509040
Menşe Ülkesi
US
Ürün Detayı:
Algılama ve Üretkenlik Çözümleri tedarikçisinden Honeywell 2TL1-7 panel montajlı askeri sınıf geçiş anahtarı (AÇIK)-KAPALI-(AÇIK) işlevli çift kutuplu çift atışlı (DPDT) 3 konumlu ve iki ayrı devreyi yönlendiren vidalı sonlandırmalar askeri ve diğer güvenilirlik gerektiren uygulamalarda iki girişin her birini iki çıkıştan birine bağlayarak
İyi elektriksel ve termal iletkenlik için gümüş kadmiyum oksit kontaklı, yüksek mukavemetli, takip etmeyen ve sıcaklığa dayanıklı kasa yapısına sahiptir
Kovan ve kapak arasındaki burç ve geçiş kolu arasında bağlı conta içerir
Paneller mekanik şoklara, aşırı sıcaklıklara, titreşime, hortumla yönlendirilen suya, toza ve sıçramaya karşı dayanıklıdır
Gelişmiş dayanıklılık için tamamen kapalı bir anahtarlama odası ile birlikte gelir
Kısa devreyi önlemek için terminaller arasında ek boşluk sağlayan kademeli tasarım kasasına sahiptir