Honeywell 2tl1-3d | Dpdt 6 Konektörünü Açma/Kapama Anahtarı | 24d334 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL 2TL1-3D Geçiş Anahtarı Dpdt 6 Konektör Açık / Açık | AB7VXA 24D334

HONEYWELL 2TL1-3D Geçiş Anahtarı Dpdt 6 Konnektör Açık/Açık

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7VXA Modeli: 2TL1-3DÇapraz Referans: 24D334
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
€109.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geçiş anahtarı
AC İletişim Derecesi0.5A - 15A @ 0.5V - 277V
Aktüatör RengiGümüş
Aktüatör Uzunluğu1.05 "
Aktüatör StiliKol-Kilit
İletişim FormuDPDT'dir
DC İletişim Derecesi0.5A - 20A @ 0.5V - 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V
HP1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Montaj Deliği0.5 "Dia.
Bağlantı Sayısı6
Çalışma sıcaklığı. Aralık-85 Derece ila 160 Derece F
Tavsiye edilen kullanımAskeri Yeterlilik veya Askeri Mühür Derecelendirmesi Gerektiren Uygulamalar
Kök Dia. ve Diş Boyutu0.47 "
Kök uzunluğu0.42 "
Anahtar FonksiyonuAçık / Açık
Terminallervida
UPC820646863148

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kök Rengi (Gümüş)
  • Özellikler: Silver Cadmium Oxide Contacts

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKök uzunluğuAC İletişim DerecesiAktüatör UzunluğuAnahtar FonksiyonuTerminallerAktüatör StiliDC İletişim DerecesiHPÜcret
HONEYWELL 2TL1-1 Geçiş Anahtarı Dpdt 6 Konektör Açık / kapalı / açık | AB7VWP 24D321 2 TL1-10.47 "0.5A - 15A @ 0.5V - 277V0.68 "Açık / Kapalı / AçıkvidaStandart Kol0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A ila 20A @ 0.5V ila 28V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC€67.44
HONEYWELL 2TL1-10 TL Serisi Geçiş Anahtarı, DPDT, 6 Bağlantılı, Açık - Açık - Açık | AB7VWQ 24D322 2 TL1-100.47 "0.5A - 15A @ 0.5V - 277V0.68 "Açık / Açık / AçıkvidaStandart Kol0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A ila 20A @ 0.5V ila 28V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC€84.59
HONEYWELL 2TL1-3 Geçiş Anahtarı, TL Serisi, DPDT, 6 Bağlantı, 15VAC'de 277A | AB7VWY 24D331 2 TL1-30.47 "0.5A - 15A @ 0.5V - 277V0.68 "Açık / AçıkvidaStandart Kol0.5A - 20A @ 0.5V - 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC€64.52
HONEYWELL 2TL1-5 Geçiş Anahtarı Dpdt Açık / kapalı / açık | AB7VXD 24D337 2 TL1-50.47 "0.5A - 10A @ 0.5V - 277V0.68 "Anlık Açık / Kapalı / AçıkvidaStandart Kol0.5A - 18A @ 0.5V - 28V, 0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC€70.73
HONEYWELL 2TL1-51 Geçiş Anahtarı Dpdt Açık / Açık | AB7VXG 24D341 2 TL1-510.47 "0.5A - 10A @ 0.5V - 277V0.68 "Açık / Anlık AçıkvidaStandart Kol0.5A - 18A @ 0.5V - 28V, 0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC€89.72
HONEYWELL 2TL1-56 Geçiş Anahtarı Dpdt 6 Konektör Açık / açık / açık | AB7VXH 24D342 2 TL1-560.47 "0.5A - 10A @ 0.5V - 277V0.68 "Açık / Açık / AçıkvidaStandart Kol0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A ila 18A @ 0.5V ila 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC€83.92
HONEYWELL 2TL1-7 Geçiş Anahtarı DPDT (Açık)-Kapalı-(Açık), Panel Montajlı, TL Serisi | AB7VXM 24D347 2 TL1-70.47 "0.5A - 10A @ 0.5V - 277V0.68 "Anlık Açık / Kapalı / Anlık AçıkvidaStandart Kol0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A ila 18A @ 0.5V ila 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC€82.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL 2TL1-3D Geçiş Anahtarı Dpdt 6 Konnektör Açık/Açık
€109.15 / Adet