Honeywell 31-91 | Geçiş Anahtarı Spdt 1 Konektörü Açık/Kapalı/Açık | 3d24 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL 31NT91-1 Geçiş Anahtarı Spdt 3 Konektör Açık/kapalı/açık | AB7WAA 24D428

HONEYWELL 31NT91-1 Geçiş Anahtarı Spdt 3 Konektör Açık/kapalı/açık

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7WAA Modeli: 31NT91-1Çapraz Referans: 24D428
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
€58.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geçiş anahtarı
AC İletişim Derecesi0.5A - 15A @ 0.5V - 277V
Aktüatör RengiGümüş
Aktüatör Uzunluğu0.68 "
Aktüatör StiliStandart Kol
İletişim FormuSPDT
DC İletişim Derecesi0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A ila 20A @ 0.5V ila 28V
HP1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Montaj Deliği0.5 "Dia.
Bağlantı Sayısı3
Çalışma sıcaklığı. Aralık-85 Derece ila 160 Derece F
Tavsiye edilen kullanımHava ve Makaslı Platformlar, Araç Üstü Tele-Taşıyıcılar, Vinçler ve İnşaat, Tarım ve Malzeme Taşıma Ekipmanları, Fabrika-Zemin Kontrol Üniteleri, Takım Tezgahı Ekipman Üreticileri
Kök Dia. ve Diş Boyutu15 / 32-32UNS
Kök uzunluğu0.47 "
Anahtar FonksiyonuAçık / Kapalı / Açık
TerminallerHızlı Bağlantı Sekmesi

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kök Rengi (Gümüş)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKök Dia. ve Diş BoyutuAC İletişim DerecesiAktüatör UzunluğuKök uzunluğuAnahtar FonksiyonuTerminallerAktüatör StiliDC İletişim DerecesiÜcret
HONEYWELL 1TL1-1 Geçiş Anahtarı Spdt 3 Konektörü Açık / Kapalı / Açık | AB7VVV 24D295 1 TL1-10.47 "0.5A - 15A @ 0.5V - 277V0.68 "0.47 "Açık / Kapalı / AçıkvidaStandart Kol0.5A - 20A @ 0.5V - 28V, 0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V€50.37
HONEYWELL 1TL1-1L Geçiş Anahtarı Spdt 3 Konektörü Açık / Kapalı / Açık | AB7VVW 24D297 1TL1-1L0.47 "0.5A - 15A @ 0.5V - 277V1.05 "0.42 "Açık / Kapalı / AçıkvidaKol-Kilit0.75A @ 115V, 0.5A ila 20A @ 0.5V ila 28V, 0.5A @ 250V€114.36
HONEYWELL 1TL1-3 Geçiş Anahtarı Spdt 3 Konektörü Açık / Açık | AB7VWB 24D303 1 TL1-30.47 "0.5A - 15A @ 0.5V - 277V0.68 "0.47 "Açık / AçıkvidaStandart Kol0.5A - 20A @ 0.5V - 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V€51.23
HONEYWELL 1TL1-5 Geçiş Anahtarı Spdt Açık / Kapalı / Açık | AB7VWF 24D309 1 TL1-50.47 "0.5A - 10A @ 0.5V - 277V0.68 "0.47 "Anlık Açık / Kapalı / AçıkvidaStandart Kol0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A ila 15A @ 0.5V ila 28V€53.59
HONEYWELL 1TL1-7 Geçiş Anahtarı Spdt Açık / Kapalı / Açık | AB7VWJ 24D313 1 TL1-70.47 "0.5A - 10A @ 0.5V - 277V0.68 "0.47 "Anlık Açık / Kapalı / Anlık AçıkvidaStandart Kol0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A ila 15A @ 0.5V ila 28V€60.83
HONEYWELL 1TL1-8 Geçiş Anahtarı Hızı Açık / Açık | AB7VWM 24D316 1 TL1-80.47 "0.5A - 10A @ 0.5V - 277V0.68 "0.47 "Anlık Açık / AçıkvidaStandart Kol0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A ila 15A @ 0.5V ila 28V€73.30
HONEYWELL 1NT1-1 Geçiş Anahtarı Spdt 3 Konektörü Açık / Kapalı / Açık | AB7VYM 24D382 1SA1-10.47 "0.5A - 15A @ 0.5V - 277V0.68 "0.47 "Açık / Kapalı / AçıkvidaStandart Kol0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A ila 20A @ 0.5V ila 28V€52.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL 31NT91-1 Geçiş Anahtarı Spdt 3 Konektör Açık/kapalı/açık
€58.87 / Adet