Honeywell 914ce3-3 | Mini Kapalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | 12u216 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL 914CE3-3 Kısa Kapalı Limit Şalteri Üst Aktüatör Spdt | AA4LYJ 12U216

HONEYWELL 914CE3-3 Mini Kapalı Limit Switch Üst Aktüatör Spdt

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA4LYJ Modeli: 914CE3-3Çapraz Referans: 12U216
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
€243.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Kapalı Limit Switch
Aktüatör Uzunluğu1.12 "
Aktüatör KonumuIyi
Aktüatör StiliÇapraz Makaralı Piston
Amper5
gövde MalzemesiÇinko Döküm
İletişim Formu1NK / 1NO, SPDT
derinlik0.63 "
Elektriksel bağlantı3 ft. Kablo
Yükseklik1.93 "
IP Rating66, 67, 68
hareketSerbest Bırakma Gücü: 0.99 lb Maks
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13
Çalışma kuvveti2.65 lb
Çalışma sıcaklığı. Aralık35 Derece ila 160 Derece F
Seyir mesafesiÖn seyahat (PT) 0.04 inç +/- 0.02 inç; Aşırı hareket (OT) 0.118 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT); Maks. 0.004
UPC661191117092
Voltaj derecesi250AC
genişlik1.58 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör UzunluğuAktüatör KonumuAktüatör StiliElektriksel bağlantıhareketÇalışma kuvvetiSeyir mesafesiÜcret
HONEYWELL 914CE1-3 Kısa Kapalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AA4LXH 12U188 914CE1-30.39 "Iyidalgıç3 ft. KabloSerbest Bırakma Gücü: 0.99 lb Maks2.65 lbÖn seyahat (PT) 0.04 inç +/- 0.02 inç; Aşırı hareket (OT) 0.118 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT); Maks. 0.004€201.00
HONEYWELL 914CE1-6 Kısa Kapalı Limit Switch Üst Aktüatör Spdt | AA4LXJ 12U189 914CE1-60.618 "Iyidalgıç6 ft. KabloSerbest Bırakma Gücü: 0.99 lb Maks2.65 lbÖn seyahat (PT) 0.04 inç +/- 0.02 inç; Aşırı hareket (OT) 0.118 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT); Maks. 0.004€240.29
HONEYWELL 914CE18-3 Kısa Kapalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AA4LXK 12U190 914CE18-30.618 "IyiPiston, Körüklü Mühürlü3 ft. KabloSerbest Bırakma Gücü: 0.99 lb Maks5.06 lbÖn seyahat (PT) 0.04 inç +/- 0.02 inç; Aşırı hareket (OT) 0.118 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT); Maks. 0.004€256.41
HONEYWELL 914CE1-3A Kısa Kapalı Limit Şalteri Üst Aktüatör Spdt | AA4LXU 12U201 914CE1-3A0.618 "Iyidalgıç3 ft. Kablo, Yandan ÇıkışSerbest Bırakma Gücü: 0.99 lb Maks2.65 lbÖn seyahat (PT) 0.04 inç +/- 0.02 inç; Aşırı hareket (OT) 0.118 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT); Maks. 0.004€236.88
HONEYWELL 914CE16-3 Mini Mahfazalı Limit Switch Yan Aktüatör | AA4LXV 12U202 914CE16-3-YanDöner Başlık, Kolsuz3 ft. KabloCW / CCW2.66 inç lb.Ön gezinti (PT) 30 Derece max; Aşırı Hareket (OT) 40 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) 3 Derece€279.44
HONEYWELL 914CE16-6 Mini Mahfazalı Limit Switch Yan Aktüatör | AA4LXW 12U204 914CE16-6-YanDöner Başlık, Kolsuz6 ft. KabloCW / CCW2.66 inç lb.Ön gezinti (PT) 30 Derece max; Aşırı Hareket (OT) 40 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) 3 Derece€306.89
HONEYWELL 914CE16-9 Mini Mahfazalı Limit Switch Yan Aktüatör | AA4LXX 12U205 914CE16-9-YanDöner Başlık, Kolsuz9 ft. KabloCW / CCW2.66 inç lb.Ön gezinti (PT) 30 Derece max; Aşırı Hareket (OT) 40 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) 3 Derece€408.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL 914CE3-3 Mini Kapalı Limit Switch Üst Aktüatör Spdt
€243.98 / Adet