Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL BA-2RV2-A2 Büyük Geçmeli Anahtar, Vidalı Terminaller, 20 A | AE8LMN 6DXA8

HONEYWELL BA-2RV2-A2 Büyük Yaylı Anahtar, Vidalı Terminaller, 20 A

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8LMN Modeli: BA-2RV2-A2Çapraz Referans: 6DXA8
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
€52.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Büyük Snap Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu1.9 "
İletişim FormuSPDT
Current Rating20A
derinlik0.069 "
Diferansiyel Seyahat0.085 "
Yükseklik0.95 "
Gövde Malzemesifenolik
uzunluk1.94 "
Maks. Alan sayısı Ön seyahat0.47 "
Montaj Ölçüsü1 "Merkezler
Çalışma kuvveti3.5 oz.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-67 Derece ila 185 Derece F
Aşırı Seyahat0.06 "
Serbest Bırakma Gücü0.52 oz.
Terminal Türüvida
Aktüatör TipiMerdane Kolu
Voltaj derecesi125/250/480VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Asansörlerde, kaynak makinelerinde ve fotokopi makinelerinde kapıları veya güvenlik anahtarlarını tesviye etmek ve kilitlemek için tasarlanmış büyük temel anahtar
  • Çıtçıt etkili mekanizma, anahtarın çok az fiziksel güçle çalıştırılmasını ve 20 VAC'de maksimum 250 amperlik bir akım oranı sağlamasını sağlar
  • SPDT (tek kutuplu çift atış) yapılandırmasına sahiptir ve -55 ila 85 santigrat derece sıcaklık aralığında çalışır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör UzunluğuderinlikDiferansiyel SeyahatMaks. Alan sayısı Ön seyahatÇalışma kuvvetiAşırı SeyahatSerbest Bırakma GücüÜcret
HONEYWELL BA-2RV22-A2 Büyük Yaylı Anahtar 20a Hızlı Silindir Kolu | AE8LMM 6DXA7 BA-2RV22-A21.05 "0.063 "0.045 "0.25 "6 oz.0.03 "1.50 oz.€48.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL BA-2RV2-A2 Büyük Yaylı Anahtar, Vidalı Terminaller, 20 A
€52.50 / Adet