Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL BZ-2R-A2 Premium Büyük Temel Anahtar, 15A, 125VAC, Pimli Piston | AE8LMR 6DXC1

HONEYWELL BZ-2R-A2 Premium Büyük Temel Anahtar, 15A, 125VAC, Pin Piston

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8LMR Modeli: BZ-2R-A2Çapraz Referans: 6DXC1
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
€35.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Büyük Mühürsüz Geçmeli Anahtar
Aktüatör Uzunluğu1.94 "
İletişim FormuSPDT
Current Rating15A
derinlik0.069 "
Diferansiyel Seyahat0.0004 ila 0.0020 "
Yükseklik0.95 "
Gövde Malzemesifenolik
uzunluk1.94 "
Maks. Alan sayısı Ön seyahat0.015 "
Montaj Ölçüsü1 "Merkezler
Çalışma kuvveti9.0 - 13.0 oz.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-67 Derece ila 257 Derece F
Aşırı Seyahat0.005 "
Serbest Bırakma Gücü4.00 oz.
Terminal Türüvida
Aktüatör TipiPim Pistonu
Voltaj derecesi125/250/480VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • MİKRO ANAHTAR Honeywell BZ-2R-A2 birinci sınıf büyük temel anahtar, sulama sistemleri, ofis ekipmanları, test cihazları, yarı römorklu kamyonlar, zamanlayıcılar, HVAC ekipmanı ve valflerde kullanım için ideal
  • Darbe ve korozyon direnci için fenolik yapı ve maksimum iletkenlik ve ısıyı azaltmak için gümüş kontaklar
  • Yüzde 20 hayatta kalma oranında 95 milyon döngülük uzun mekanik ömür ve kolay kablolama için vidalı terminallere sahiptir
  • 9 ila 13 oz çalışma kuvveti gerektiren bir pimli piston aktüatörü içerir
  • Standart 25.4 mm merkezler veya dişli piston burçları ile montaj uyumluluğu için uzun bir delikle birlikte gelir
  • UL, CSA, CE, DEMKO standartlarına uygundur

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışma sıcaklığı. AralıkAktüatör UzunluğuCurrent RatingAşırı SeyahatSerbest Bırakma GücüAktüatör TipiderinlikDiferansiyel SeyahatÜcret
HONEYWELL BA-2R-A2 Büyük Yaylı Anahtar 20A SPDT Pim Pistonu | AE8LMJ 6DXA4 BA-2R-A2-67 Derece ila 257 Derece F1.94 "20A0.01 "10.00 oz.Pim Pistonu0.063 "0.0020 ila 0.0075 "€36.32
HONEYWELL BA-2RV-A2 Büyük Yaylı Anahtar 20A SPDT Düz Kol | AE8LMP 6DXA9 BA-2RV-A2-67 Derece ila 185 Derece F2.5 "20A0.077 "0.52 oz.Düz Kol0.069 "0.109 "€40.62
HONEYWELL BZ-2RQ181-A2 Büyük Anahtar 15A SPDT Üzerinde Seyahat Makaralı Piston | AE8LMV 6DXC4 BZ-2RQ181-A2-67 Derece ila 185 Derece F1.94 "15A0.14 "4.00 oz.Overtravel 90 Derece Makaralı Piston0.069 "0.0004 ila 0.0020 "€104.06
HONEYWELL BZ-2RQ18-A2 Büyük Anahtar 15A SPDT Üzeri Seyahat Makaralı Piston | AE8LMW 6DXC5 BZ-2RQ18-A2-67 Derece ila 185 Derece F1.94 "15A0.14 "4.00 oz.Overtravel Makaralı Piston0.069 "0.0004 ila 0.0020 "€86.61
HONEYWELL BZ-2RS-A2 Büyük Anahtar 15A SPDT Orta Seyahat Pistonu | AE8LMZ 6DXC8 BZ-2RS-A2-67 Derece ila 185 Derece F1.94 "15A0.06 "4.00 oz.Orta Fazla Hareket Pistonu0.069 "0.0004 ila 0.0020 "€43.05
HONEYWELL BZ-2RW826-A2 Büyük Mühürsüz Şalter 15A SPDT 1-Yollu Silindir Kolu | AE8LND 6DXD2 BZ-2RW826-A2-67 Derece ila 185 Derece F1.264 "15A0.094 "1.50 oz.Tek Yönlü Silindir Aktüatör Kolu0.069 "0.003 ila 0.020 "€60.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL BZ-2R-A2 Premium Büyük Temel Anahtar, 15A, 125VAC, Pin Piston
€35.23 / Adet