Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL BZ-2RS-A2 Büyük Anahtar 15A SPDT Orta Seyahat Pistonu | AE8LMZ 6DXC8

HONEYWELL BZ-2RS-A2 Büyük Anahtar 15A SPDT Orta Aşırı Hareketli Piston

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8LMZ Modeli: BZ-2RS-A2Çapraz Referans: 6DXC8
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
€43.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Büyük Mühürsüz Geçmeli Anahtar
Aktüatör Uzunluğu1.94 "
İletişim FormuSPDT
Current Rating15A
derinlik0.069 "
Diferansiyel Seyahat0.0004 ila 0.0020 "
Yükseklik0.95 "
Gövde Malzemesifenolik
uzunluk1.94 "
Maks. Alan sayısı Ön seyahat0.015 "
Montaj Ölçüsü1 "Merkezler
Çalışma kuvveti9.0 - 13.0 oz.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-67 Derece ila 185 Derece F
Aşırı Seyahat0.06 "
Serbest Bırakma Gücü4.00 oz.
Terminal Türüvida
Aktüatör TipiOrta Fazla Hareket Pistonu
Voltaj derecesi125/250/480VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışma sıcaklığı. AralıkAktüatör UzunluğuCurrent RatingAşırı SeyahatSerbest Bırakma GücüAktüatör TipiderinlikDiferansiyel SeyahatÜcret
HONEYWELL BA-2R-A2 Büyük Yaylı Anahtar 20A SPDT Pim Pistonu | AE8LMJ 6DXA4 BA-2R-A2-67 Derece ila 257 Derece F1.94 "20A0.01 "10.00 oz.Pim Pistonu0.063 "0.0020 ila 0.0075 "€36.32
HONEYWELL BA-2RV-A2 Büyük Yaylı Anahtar 20A SPDT Düz Kol | AE8LMP 6DXA9 BA-2RV-A2-67 Derece ila 185 Derece F2.5 "20A0.077 "0.52 oz.Düz Kol0.069 "0.109 "€40.62
HONEYWELL BZ-2R-A2 Premium Büyük Temel Anahtar, 15A, 125VAC, Pimli Piston | AE8LMR 6DXC1 BZ-2R-A2-67 Derece ila 257 Derece F1.94 "15A0.005 "4.00 oz.Pim Pistonu0.069 "0.0004 ila 0.0020 "€35.23
HONEYWELL BZ-2RQ181-A2 Büyük Anahtar 15A SPDT Üzerinde Seyahat Makaralı Piston | AE8LMV 6DXC4 BZ-2RQ181-A2-67 Derece ila 185 Derece F1.94 "15A0.14 "4.00 oz.Overtravel 90 Derece Makaralı Piston0.069 "0.0004 ila 0.0020 "€104.06
HONEYWELL BZ-2RQ18-A2 Büyük Anahtar 15A SPDT Üzeri Seyahat Makaralı Piston | AE8LMW 6DXC5 BZ-2RQ18-A2-67 Derece ila 185 Derece F1.94 "15A0.14 "4.00 oz.Overtravel Makaralı Piston0.069 "0.0004 ila 0.0020 "€86.61
HONEYWELL BZ-2RW826-A2 Büyük Mühürsüz Şalter 15A SPDT 1-Yollu Silindir Kolu | AE8LND 6DXD2 BZ-2RW826-A2-67 Derece ila 185 Derece F1.264 "15A0.094 "1.50 oz.Tek Yönlü Silindir Aktüatör Kolu0.069 "0.003 ila 0.020 "€60.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL BZ-2RS-A2 Büyük Anahtar 15A SPDT Orta Aşırı Hareketli Piston
€43.05 / Adet