Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL BZ-2RD-A2 Büyük Ani Hareket Anahtarı, 15A, SPDT, Aşırı Hareket Pistonu | AE8LMT 6DXC2

HONEYWELL BZ-2RD-A2 Büyük Ani Hareket Anahtarı, 15A, SPDT, Aşırı Hareket Pistonu

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8LMT Modeli: BZ-2RD-A2Çapraz Referans: 6DXC2
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
€40.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Büyük Mühürsüz Geçmeli Anahtar
Aktüatör Uzunluğu1.94 "
İletişim FormuSPDT
Current Rating15A
derinlik0.069 "
Diferansiyel Seyahat0.0004 ila 0.0020 "
Yükseklik0.95 "
Gövde Malzemesifenolik
uzunluk1.94 "
Maks. Alan sayısı Ön seyahat0.015 "
Montaj Ölçüsü1 "Merkezler
Çalışma kuvveti9.0 - 13.0 oz.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-67 Derece ila 185 Derece F
Aşırı Seyahat0.06 "
Serbest Bırakma Gücü4.00 oz.
Terminal Türüvida
Aktüatör TipiAşırı Hareket Pistonu
Voltaj derecesi125/250/480VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)4.93
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Honeywell BZ-2RD-A2 BZ Serisi SPDT, test cihazlarında, zamanlama cihazlarında ve valflerde limit sonu ve manuel olarak çalıştırılan arayüz işlevlerini gerçekleştirmek için uygun büyük ani hareket anahtarı
  • Gümüş kontaklar maksimum iletkenlik sağlar ve vidalı sonlandırma özelliği kıvılcımsız çalışmayı sağlar
  • Kimyasal direnç ve 185 ° F'ye kadar sıcaklıklara dayanma için fenolik muhafaza
  • 20000000 çevrim ömrü sağlamak için düşük diferansiyel hareket ve düşük çalışma kuvveti
  • UL listeli, CE işaretli ve CSA & DEMKO sertifikalı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAşırı SeyahatÜcret
HONEYWELL BZ-2RQ1-A2 Premium Büyük Temel Anahtarlar, Pistonlu Snap Action Anahtarı | AE8LMX 6DXC6 BZ-2RQ1-A20.219 "€38.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL BZ-2RD-A2 Büyük Ani Hareket Anahtarı, 15A, SPDT, Aşırı Hareket Pistonu
€40.27 / Adet