Honeywell Bz-2rq1-a2 Premium Temel Anahtarlar | 6dxc6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL BZ-2RQ1-A2 Premium Büyük Temel Anahtarlar, Pistonlu Snap Action Anahtarı | AE8LMX 6DXC6

HONEYWELL BZ-2RQ1-A2 Premium Büyük Temel Anahtarlar, Pistonlu Çıtçıt Hareketli Anahtar

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8LMX Modeli: BZ-2RQ1-A2Çapraz Referans: 6DXC6

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€38.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Büyük Mühürsüz Geçmeli Anahtar
Aktüatör Uzunluğu1.94 "
İletişim FormuSPDT
Current Rating15A
derinlik0.069 "
Diferansiyel Seyahat0.0004 ila 0.0020 "
Yükseklik0.95 "
Gövde Malzemesifenolik
uzunluk1.94 "
Maks. Alan sayısı Ön seyahat0.015 "
Montaj Ölçüsü1 "Merkezler
Çalışma kuvveti9.0 - 13.0 oz.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-67 Derece ila 185 Derece F
Aşırı Seyahat0.219 "
Serbest Bırakma Gücü4.00 oz.
Terminal Türüvida
Aktüatör TipiAşırı Hareket Pistonu
Voltaj derecesi125/250/480VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)29.46
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Honeywell BZ-2RQ1-A2 HVAC sistemlerinde, manuel olarak çalıştırılan cihazlarda, sulama sistemlerinde, asansörlerde, kapılarda ve vanalarda Açık / Kapalı olaylarını tespit etmek, seviyelendirmek ve kontrol etmek için birinci sınıf büyük temel anahtarlar
  • 25 VAC çıkışta 125 A'ya kadar özel akım taşıma kapasitesi ve -67 ila 400 derece F arasında değişen sıcaklıklarla başa çıkabilir
  • Sözleşme açma noktalarının ötesindeki hareketi için aşırı hareket pistonu aktüatörünün yanı sıra, alan gereksinimine göre sürekli temas (aktüatör kullanıldığında konumunu değiştirir) ve anlık temas (aktüatör orijinal konumuna geri döner) konfigürasyonları sağlar
  • Toz geçirmez ve su sıçramasına karşı dayanıklı kapatma için IP64 muhafaza sızdırmazlığı ve şoku emmek veya gerilim sağlamak için dahili bir düz yay

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAşırı SeyahatÜcret
HONEYWELL BZ-2RD-A2 Büyük Ani Hareket Anahtarı, 15A, SPDT, Aşırı Hareket Pistonu | AE8LMT 6DXC2 BZ-2RD-A20.06 "€40.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL BZ-2RQ1-A2 Premium Büyük Temel Anahtarlar, Pistonlu Çıtçıt Hareketli Anahtar
€38.29 / Adet