Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL BZ-2RQ1T Büyük Temel Snap Anahtarı 15a Spdt Panel Montajlı Piston | AB7TGW 24A054

HONEYWELL BZ-2RQ1T Large Basic Snap Switch 15a Spdt Panel Mount Plunger

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7TGW Model: BZ-2RQ1TÇapraz Referans: 24A054
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
€63.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Büyük Temel Snap Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu2"
İletişim FormuSPDT
Current Rating15A
derinlik0.7 "
Diferansiyel Seyahat0.0004 ila 0.0020 "
Yükseklik1"
Gövde MalzemesiGenel Amaçlı Fenolik
uzunluk2"
Maks. Alan sayısı Ön seyahat0.015 "
Montaj Ölçüsü1 "Merkezler
Çalışma kuvveti9.0 - 13.0 oz.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-67 Derece ila 185 Derece F
Aşırı Seyahat0.219 "
Serbest Bırakma Gücü4.00 oz.
Terminal Türüvida
Aktüatör TipiPanel Montajlı Piston
Voltaj derecesi250 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)29.72
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör UzunluğuDiferansiyel SeyahatMaks. Alan sayısı Ön seyahatÇalışma kuvvetiAşırı SeyahatVoltaj derecesiÜcret
HONEYWELL BZ-2RN702 Büyük Temel Snap Anahtarı 15a Spdt Panel Montajlı Piston | AB7TGL 24A042 BZ-2RN7022"0.0004 ila 0.0020 "0.015 "9.0 - 13.0 oz.0.125 "125 VAC€90.23
HONEYWELL BZ-2RQ66 Büyük Temel Snap Anahtarı 15a Spdt Panel Montajlı Piston | AB7TGY 24A056 BZ-2RQ662"0.0004 ila 0.0020 "0.015 "9.0 - 13.0 oz.0.219 "250 VAC€70.74
HONEYWELL BZ-2RQ68 Büyük Temel Snap Anahtarı 15a Spdt Panel Montajlı Piston | AB7TGZ 24A057 BZ-2RQ682"0.0004 ila 0.0020 "0.015 "9.0 - 13.0 oz.0.125 "250 VAC€82.83
HONEYWELL BZ-2RQ77 Premium Büyük Temel Anahtar, 15A, 250VAC, Aşırı Hareket Pistonu | AB7THB 24A059 BZ-2RQ772"0.0004 ila 0.0020 "0.015 "9.0 - 13.0 oz.0.219 "250 VAC€84.47
HONEYWELL BZ-2RQ784 Büyük Temel Snap Anahtarı 15a Spdt Panel Montajlı Piston | AB7THC 24A060 BZ-2RQ7842"0.0004 ila 0.0020 "0.015 "9.0 - 13.0 oz.0.14 "250 VAC€105.55
HONEYWELL BZ-2RQ-A2 Büyük Temel Snap Anahtarı 15a Spdt Panel Montajlı Piston | AB7THE 24A062 BZ-2RQ-A21"0.0004 ila 0.0020 "0.015 "9.0 - 13.0 oz.0.219 "125 VAC€66.78
HONEYWELL BZ-3RQ1-A2 Büyük Temel Snap Anahtarı 15a Spdt Panel Montajlı Piston | AB7TJR 24A097 BZ-3RQ1-A22"0.0008 "0.02 "14.0 - 20.0 oz.0.219 "250 VAC€54.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL BZ-2RQ1T Large Basic Snap Switch 15a Spdt Panel Mount Plunger
€63.35 / Adet