Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL BZ-2RQ68 Büyük Temel Snap Anahtarı 15a Spdt Panel Montajlı Piston | AB7TGZ 24A057

HONEYWELL BZ-2RQ68 Büyük Temel Yaylı Anahtar 15a Spdt Panel Montajlı Piston

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7TGZ Modeli: BZ-2RQ68Çapraz Referans: 24A057
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
€82.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Büyük Temel Snap Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu2"
İletişim FormuSPDT
Current Rating15A
derinlik0.7 "
Diferansiyel Seyahat0.0004 ila 0.0020 "
Yükseklik1"
Gövde MalzemesiGenel Amaçlı Fenolik
uzunluk2"
Maks. Alan sayısı Ön seyahat0.015 "
Montaj Ölçüsü1 "Merkezler
Çalışma kuvveti9.0 - 13.0 oz.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-67 Derece ila 185 Derece F
Aşırı Seyahat0.125 "
Serbest Bırakma Gücü4.00 oz.
Terminal Türüvida
Aktüatör TipiPanel Montajlı Piston
Voltaj derecesi250 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)29.97
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör UzunluğuDiferansiyel SeyahatMaks. Alan sayısı Ön seyahatÇalışma kuvvetiAşırı SeyahatVoltaj derecesiÜcret
HONEYWELL BZ-2RN702 Büyük Temel Snap Anahtarı 15a Spdt Panel Montajlı Piston | AB7TGL 24A042 BZ-2RN7022"0.0004 ila 0.0020 "0.015 "9.0 - 13.0 oz.0.125 "125 VAC€90.23
HONEYWELL BZ-2RQ1T Büyük Temel Snap Anahtarı 15a Spdt Panel Montajlı Piston | AB7TGW 24A054 BZ-2RQ1T2"0.0004 ila 0.0020 "0.015 "9.0 - 13.0 oz.0.219 "250 VAC€63.35
HONEYWELL BZ-2RQ66 Büyük Temel Snap Anahtarı 15a Spdt Panel Montajlı Piston | AB7TGY 24A056 BZ-2RQ662"0.0004 ila 0.0020 "0.015 "9.0 - 13.0 oz.0.219 "250 VAC€70.74
HONEYWELL BZ-2RQ77 Premium Büyük Temel Anahtar, 15A, 250VAC, Aşırı Hareket Pistonu | AB7THB 24A059 BZ-2RQ772"0.0004 ila 0.0020 "0.015 "9.0 - 13.0 oz.0.219 "250 VAC€84.47
HONEYWELL BZ-2RQ784 Büyük Temel Snap Anahtarı 15a Spdt Panel Montajlı Piston | AB7THC 24A060 BZ-2RQ7842"0.0004 ila 0.0020 "0.015 "9.0 - 13.0 oz.0.14 "250 VAC€105.55
HONEYWELL BZ-2RQ-A2 Büyük Temel Snap Anahtarı 15a Spdt Panel Montajlı Piston | AB7THE 24A062 BZ-2RQ-A21"0.0004 ila 0.0020 "0.015 "9.0 - 13.0 oz.0.219 "125 VAC€66.78
HONEYWELL BZ-3RQ1-A2 Büyük Temel Snap Anahtarı 15a Spdt Panel Montajlı Piston | AB7TJR 24A097 BZ-3RQ1-A22"0.0008 "0.02 "14.0 - 20.0 oz.0.219 "250 VAC€54.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL BZ-2RQ68 Büyük Temel Yaylı Anahtar 15a Spdt Panel Montajlı Piston
€82.83 / Adet