Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL BZ-2RW80147-A2 Büyük Temel Snap Anahtarı 15a Spdt Düz Kol | AB7THL 24A068

HONEYWELL BZ-2RW80147-A2 Büyük Temel Yaylı Anahtar 15a Spdt Düz Kol

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7THL Modeli: BZ-2RW80147-A2Çapraz Referans: 24A068

İle alın Mayıs 16, Perşembe

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€44.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Büyük Temel Snap Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu1.03 "
İletişim FormuSPDT
Current Rating15A
derinlik0.7 "
Diferansiyel Seyahat0.003 ila 0.020 "
Yükseklik1"
Gövde MalzemesiGenel Amaçlı Fenolik
uzunluk2"
Maks. Alan sayısı Ön seyahat0.078 "
Montaj Ölçüsü1 "Merkezler
Çalışma kuvveti6 oz.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-67 Derece ila 185 Derece F
Aşırı Seyahat0.094 "
Serbest Bırakma Gücü1.50 oz.
Terminal Türüvida
Aktüatör TipiDüz Kol
Voltaj derecesi125 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)19.3
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTerminal TürüAktüatör UzunluğuCurrent RatingVoltaj derecesiDiferansiyel SeyahatMaks. Alan sayısı Ön seyahatÇalışma kuvvetiAşırı SeyahatÜcret
HONEYWELL BA-2RV-A4 Büyük Temel Geçmeli Anahtar 20a Spdt Düz Kol | AB7TFN 24A017 BA-2RV-A4vida2.5 "20A250 VAC0.109 "0.63 "2.5 oz.0.077 "€38.29
HONEYWELL BE-2RV-A4 Büyük Temel Geçmeli Anahtar 25a Hız Düz Kol | AB7TFU 24A023 BE-2RV-A4vida2.5 "25A250 VAC0.109 "0.63 "3.5 oz.0.03 "€46.21
HONEYWELL BZ-2RW53-A2 Büyük Temel Snap Anahtarı 15a Spdt Düz Kol | AB7THJ 24A066 BZ-2RW53-A2vida6.312 "15A250 VAC----€43.35
HONEYWELL BZ-2RW80 Büyük Temel Geçmeli Anahtar 15a Spdt Düz Kol | AB7THK 24A067 BZ-2RW80Lehim2.5 "15A250 VAC0.007 "0.328 "2.5 oz.0.219 "€38.78
HONEYWELL BZ-2RW805551-A2 Büyük Temel Geçmeli Anahtar 15a Spdt Düz Kol | AB7THN 24A070 BZ-2RW805551-A2vida2.5 "15A250 VAC0.007 ila 0.050 "0.328 "2.47 oz.0.219 "€56.94
HONEYWELL BZ-2RW863-A2 Büyük Temel Snap Anahtarı, SPDT, 15 A, 125 VAC | AB7TJK 24A091 BZ-2RW863-A2vida6"15A125 VAC0.018 ila 0.145 "0.75 "1 oz.0.5 "€34.64
HONEYWELL BZ-2RW899-A2 Büyük Temel Yapış Anahtarı 15a Spdt Düz Kol | AB7TJM 24A093 BZ-2RW899-A2vida2.5 "15A125 VAC0.007 ila 0.050 "0.408 "2.47 oz.0.135 "€49.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL BZ-2RW80147-A2 Büyük Temel Yaylı Anahtar 15a Spdt Düz Kol
€44.05 / Adet