Honeywell Ff6-11-ac-03 | Kilit Anahtarı 1nc/1no Abs | 11t824 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL FF6-11-AC-03 Kilitleme Anahtarı 1nc / 1no Abs | AA3RHL 11T824

HONEYWELL FF6-11-AC-03 Kilit Anahtarı 1nc/1no Abs

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3RHL Modeli: FF6-11-AC-03Çapraz Referans: 11T824
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
€551.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güvenlik Kilit Anahtarı
AC İletişim Derecesi2A @ 230V
Aktüatör Derinliği0.75 "
Aktüatör Yüksekliği3.25 "
Aktüatör Genişliği0.75 "
gövde MalzemesiABS
Kablo Uzunluğu9.8ft.
İletişim Formu1NK / 1 YOK
IP Rating67
Kapalı Algılama Mesafesi1.18 "
Algılama Mesafesinde0.4 "
Çalışma sıcaklığı. Aralık14 Derece ila 131 Derece F
Derinliği Değiştir0.75 "
Anahtar Yüksekliği3.25 "
Anahtar Genişliği0.75 "
Sonlandırma TürüÇıplak Tel

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)17.27
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Red ABS Resin Filled; M12 Hızlı Bağlantı Kesme, Titreşim 50 Hz - 100 Hz; Şok 10G

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör DerinliğiAktüatör YüksekliğiAktüatör GenişliğiKablo UzunluğuKapalı Algılama MesafesiAlgılama MesafesindeAnahtar YüksekliğiÜcret
HONEYWELL FFS-11-10 Kilit Anahtarı 1nc/1no Abs | AA3RHQ 11T838 FFS-11-100.67 "3.43 "0.94 "32.8ft.0.47 "0.28 "3.43 "€1,263.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL FF6-11-AC-03 Kilit Anahtarı 1nc/1no Abs
€551.81 / Adet