Honeywell Ffs-11-10 | Kilit Anahtarı 1nc/1no Abs | 11t838 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL FFS-11-10 Kilit Anahtarı 1nc/1no Abs | AA3RHQ 11T838

HONEYWELL FFS-11-10 Kilitleme Anahtarı 1nc/1no Abs

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3RHQ Modeli: FFS-11-10Çapraz Referans: 11T838
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
€1,343.96 / Adet
Bu ürün sadece 3'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güvenlik Kilit Anahtarı
AC İletişim Derecesi2A @ 230V
Aktüatör Derinliği0.67 "
Aktüatör Yüksekliği3.43 "
Aktüatör Genişliği0.94 "
gövde MalzemesiABS
Kablo Uzunluğu32.8ft.
İletişim Formu1NK / 1 YOK
DC İletişim Derecesi2A @ 30V
IP Rating67
Kapalı Algılama Mesafesi0.47 "
Algılama Mesafesinde0.28 "
Çalışma sıcaklığı. Aralık14 Derece ila 131 Derece F
Derinliği Değiştir0.75 "
Anahtar Yüksekliği3.43 "
Anahtar Genişliği0.94 "
Sonlandırma TürüÇıplak Tel

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.97
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Detayı:

  • İlave Özellikler: Mavi ABS reçine dolgulu; Titreşim 50Hz ila 100Hz; Şok 10G

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör DerinliğiAktüatör YüksekliğiAktüatör GenişliğiKablo UzunluğuKapalı Algılama MesafesiAlgılama MesafesindeAnahtar YüksekliğiÜcret
HONEYWELL FF6-11-AC-03 Kilitleme Anahtarı 1nc / 1no Abs | AA3RHL 11T824 FF6-11-AC-030.75 "3.25 "0.75 "9.8ft.1.18 "0.4 "3.25 "€557.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL FFS-11-10 Kilitleme Anahtarı 1nc/1no Abs
€1,343.96 / Adet