Honeywell Gkmb23 | Emniyet Kilitleme Anahtarı 1no 1nc 10a@240v | 11t909 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL GKMB23 Emniyet Kilitleme Anahtarı 1no 1nc 10a@240v | AA3RJY 11T909

HONEYWELL GKMB23 Emniyet Kilitleme Anahtarı 1no 1nc 10a@240v

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3RJY Modeli: GKMB23Çapraz Referans: 11T909 / 11T809
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
€211.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kompakt Güvenlik Kilitleme Anahtarı
AC İletişim Derecesi100mA - 10A @ 240V
gövde MalzemesiPlastik
Kablo Uzunluğu6.6ft.
Bağlantı Türü30 "60 x"
İletişim Formu1NO, 1NC, Doğrudan Açılma, Yavaş Hareket, Yapmadan Önce Ara
İletişim MalzemesiGümüş
DC İletişim Derecesi100mA - 10A @ 250V
derinlik0.63 "
Yükseklik2.75 "
IP Rating66, 67
NEMA Değerlendirmesi1, 12, 13
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 185 Derece F
stilHarekete Geçirici Anahtar
UPC993271550391
genişlik1.34 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Tamamen Kapalı Yapı, 1,000,000 Beklenen Mekanik Çalışma Ömrü, Alttan Çıkış Kablosu

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo UzunluğuBağlantı TürüÜcret
HONEYWELL GKMB33 Emniyet Kilitleme Anahtarı 1no 1nc 10a@240v | AA3RJZ 11T910 GKMB339.8ft.9.8 ft. Çıkmaz Kablo€257.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL GKMB23 Emniyet Kilitleme Anahtarı 1no 1nc 10a@240v
€211.35 / Adet