Honeywell Glla01a2b Gll Serisi Limit Anahtarı | 12u917 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL GLLA01A2B Genel Amaçlı Limit Anahtarı, Yan Döner, SPDT Ani Hareket | AA4MWK 12U917

HONEYWELL GLLA01A2B Genel Amaçlı Limit Anahtarı, Yan Döner, SPDT Ani Hareketli

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4MWK Modeli: GLLA01A2BÇapraz Referans: 12U917
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
€64.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Global Limit Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu0.79 "2.56 için"
Aktüatör KonumuYan
Aktüatör StiliDöner Kol
Amper10
Kol MalzemesiMetal
gövde MalzemesiPlastik
İletişim FormuSPDT, Doğrudan Açılır Hızlı Eylem, 1NC / 1NA, Çift Kırma, Gümüş Kontaklar
derinlik3.844 "
Elektriksel bağlantıVida terminalleri
Yükseklik1.22 "
IP Rating65
hareketCW / CCW
NEMA Değerlendirmesi1, 12, 13
Çalışma kuvveti1.062 inç-lb.
Çalışma sıcaklığı. Aralık14 Derece ila 176 Derece F
Seyir mesafesiÖn gezinti (PT) Maks. 30 Derece; Aşırı Hareket (OT) 40 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 18 Derece
UPC784549975349
Voltaj derecesi300AC / 250DC
genişlik1.2 "
Kablolama Girişi1 / 2 "Conduit

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Asansörlerde, yürüyen merdivenlerde ve asansörlerde hareketli parçaları kontrol etmek için Honeywell GLLA01A2B GLL Serisi limit anahtarı
  • Anahtar aktüatörü normal konumdayken doğrudan açılan normalde kapalı devrelere sahiptir
  • Elektrik devresini kaçak akımlardan ayırmak ve böylece elektrik çarpmalarını önlemek için galvanik olarak izole edilmiş tasarım
  • Çift yalıtımlı plastik gövde, elektrikli bileşenlerin dış kasa ile temas etmesini önler ve menteşeli kapak, dahili kablo sistemine erişim sağlar
  • IP65 ve NEMA 1, 12 ve 13 endüstriyel sızdırmazlık standartlarını karşılar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör UzunluğuAktüatör KonumuAktüatör StilihareketÇalışma kuvvetiRulo MalzemesiSeyir mesafesiÜcret
HONEYWELL GLLA01A1B Global Limit Switch Yan Aktüatör Spdt | AA4MWJ 12U916 GLLA01A1B1.83 "YanDöner KolCW / CCW1.062 inç-lb.ÇelikÖn gezinti (PT) Maks. 30 Derece; Aşırı Hareket (OT) 40 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 18 Derece€54.18
HONEYWELL GLLA01B Global Limit Switch Üst Aktüatör Spdt | AA4MWL 12U918 GLLA01B1.48 "Iyidalgıçdoğrusal2.22 lb-Ön seyahat (PT) 0.11 maks; Aşırı hareket (OT) 0.118 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT) 0.06 maks.€52.99
HONEYWELL GLLA01C Küresel Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AA4MWM 12U919 GLLA01C1.89 "IyiPiston, Silindirdoğrusal2.22 lbPlastikÖn seyahat (PT) 0.11 maks; Aşırı hareket (OT) 0.118 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT) 0.06 maks.€53.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL GLLA01A2B Genel Amaçlı Limit Anahtarı, Yan Döner, SPDT Ani Hareketli
€64.00 / Adet