Honeywell Glla01c | Küresel Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | 12u919 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL GLLA01C Küresel Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AA4MWM 12U919

HONEYWELL GLLA01C Global Limit Switch Üst Aktüatör Spdt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4MWM Modeli: GLLA01CÇapraz Referans: 12U919
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
€56.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Global Limit Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu1.89 "
Aktüatör KonumuIyi
Aktüatör StiliPiston, Silindir
Amper10
gövde MalzemesiPlastik
İletişim FormuSPDT, Doğrudan Açılır Hızlı Eylem, 1NC / 1NA, Çift Kırma, Gümüş Kontaklar
derinlik3.844 "
Elektriksel bağlantıVida terminalleri
Yükseklik1.22 "
IP Rating65
hareketdoğrusal
NEMA Değerlendirmesi1, 12, 13
Çalışma kuvveti2.22 lb
Çalışma sıcaklığı. Aralık14 Derece ila 176 Derece F
Rulo MalzemesiPlastik
Seyir mesafesiÖn seyahat (PT) 0.11 maks; Aşırı hareket (OT) 0.118 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT) 0.06 maks.
Voltaj derecesi300AC / 250DC
genişlik1.2 "
Kablolama Girişi1 / 2 "Conduit

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör UzunluğuAktüatör KonumuAktüatör StilihareketÇalışma kuvvetiRulo MalzemesiSeyir mesafesiÜcret
HONEYWELL GLLA01A1B Global Limit Switch Yan Aktüatör Spdt | AA4MWJ 12U916 GLLA01A1B1.83 "YanDöner KolCW / CCW1.062 inç-lb.ÇelikÖn gezinti (PT) Maks. 30 Derece; Aşırı Hareket (OT) 40 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 18 Derece€57.61
HONEYWELL GLLA01A2B Genel Amaçlı Limit Anahtarı, Yan Döner, SPDT Ani Hareket | AA4MWK 12U917 GLLA01A2B0.79 "2.56 için"YanDöner KolCW / CCW1.062 inç-lb.-Ön gezinti (PT) Maks. 30 Derece; Aşırı Hareket (OT) 40 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 18 Derece€68.05
HONEYWELL GLLA01B Global Limit Switch Üst Aktüatör Spdt | AA4MWL 12U918 GLLA01B1.48 "Iyidalgıçdoğrusal2.22 lb-Ön seyahat (PT) 0.11 maks; Aşırı hareket (OT) 0.118 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT) 0.06 maks.€53.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL GLLA01C Global Limit Switch Üst Aktüatör Spdt
€56.88 / Adet