Honeywell Gsxa42a1e | Patlama Korumalı Limit Anahtarı 2nc/1no | 11x244 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL GSXA42A1E Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı 2nc / 1no | AA3WLH 11X244

HONEYWELL GSXA42A1E Patlama Korumalı Limit Anahtarı 2nc/1no

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3WLH Modeli: GSXA42A1EÇapraz Referans: 11X244
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
€1,032.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu1.5 "
Aktüatör KonumuYan
Aktüatör StiliDöner Kol
Amper10
Kol MalzemesiMetal
gövde MalzemesiAlüminyum
belgelemeATEX, IEC Ex, Div. 1, Sınıf I, Grup B, C ve D; Div. 1, Sınıf II, Gruplar, E, F ve G; II 2 G, Ex d IIC T6; II 2 D, Ex d tD A21 T85C
İletişim Formu2NC / 1NO Pozitif Ara, Yavaş Hareket, BBM, Gümüş Kontaklar
derinlik2.84 "
Elektriksel bağlantıVida terminalleri
Yükseklik6.07 "
IP Rating67
hareketCW / CCW
NEMA Değerlendirmesi1, 3, 4, 12, 13
Çalışma kuvveti2.6 inç lb.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 158 Derece F
Silindir Çapı.0.75 "
Rulo MalzemesiNaylon
Rulo Genişliği0.25 "
Seyir mesafesiÖn gezinti (PT) 26 Derece maks; Aşırı Hareket (OT) 59 Derece min
UPC994138939472
Voltaj derecesi600AC / 250DC
genişlik1.75 "
Kablolama Girişi1/2 "-14 NPT Boru

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.73
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)18.03
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör KonumuAktüatör StiliÇalışma kuvvetiSilindir Çapı.Rulo MalzemesiRulo GenişliğiSeyir mesafesiÜcret
HONEYWELL GSXA42D Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı Üst Aktüatör | AA3WLJ 11X247 GSXA42DIyiYatay Makara Kolu2.1 inç lb.0.74 "Bronz0.31 "Ön seyahat (PT) 1.89 "/ 1.89"€1,944.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL GSXA42A1E Patlama Korumalı Limit Anahtarı 2nc/1no
€1,032.10 / Adet