Honeywell Gsxa42d | Patlama Korumalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör | 11x247 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL GSXA42D Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı Üst Aktüatör | AA3WLJ 11X247

HONEYWELL GSXA42D Patlama Korumalı Limit Şalteri Üst Aktüatör

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3WLJ Modeli: GSXA42DÇapraz Referans: 11X247
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
€2,140.14 / Adet
Bu ürün sadece 2'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı
Aktüatör KonumuIyi
Aktüatör StiliYatay Makara Kolu
Amper10
Kol MalzemesiMetal
gövde MalzemesiAlüminyum
belgelemeATEX, IEC Ex, Div. 1 ve 2, Sınıf I, Grup B, C ve D; Div. 1 ve 2, Sınıf II, Gruplar, E, F ve G; II 2 G, Ex d IIC T6; II 2 D, Ex d tD A21 T85C
İletişim Formu2NC / 1NO Pozitif Ara, Yavaş Hareket, BBM, Gümüş Kontaklar
derinlik2.84 "
Elektriksel bağlantıVida terminalleri
Yükseklik6.07 "
IP Rating67
hareketCW / CCW
NEMA Değerlendirmesi1, 3, 4, 12, 13
Çalışma kuvveti2.1 inç lb.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 158 Derece F
Silindir Çapı.0.74 "
Rulo MalzemesiBronz
Rulo Genişliği0.31 "
Seyir mesafesiÖn seyahat (PT) 1.89 "/ 1.89"
Voltaj derecesi600AC / 250DC
genişlik1.75 "
Kablolama Girişi1/2 "-14 NPT Boru

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör KonumuAktüatör StiliÇalışma kuvvetiSilindir Çapı.Rulo MalzemesiRulo GenişliğiSeyir mesafesiÜcret
HONEYWELL GSXA42A1E Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı 2nc / 1no | AA3WLH 11X244 GSXA42A1EYanDöner Kol2.6 inç lb.0.75 "Naylon0.25 "Ön gezinti (PT) 26 Derece maks; Aşırı Hareket (OT) 59 Derece min€1,032.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL GSXA42D Patlama Korumalı Limit Şalteri Üst Aktüatör
€2,140.14 / Adet