Honeywell L4006a1959 | Aquastat Kontrol Cihazı 40 - 180 F | 2gzl3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL L4006A1959 Aquastat Kontrol Cihazı 40 - 180 F | AB9ZPA 2GZL3

HONEYWELL L4006A1959 Aquastat Kontrol Cihazı 40 - 180 F

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9ZPA Modeli: L4006A1959Çapraz Referans: 2GZL3
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
€258.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Daldırma Kontrol Cihazı
Ampul Boyutu3/8 x 2 7/8 inç
derinlik2-1 / 8 "
Diferansiyel5 Derece F Sabit
Tam Yük Amperi @ 120V2.6
240VAC'de Tam Yük Amperi1.3
Yükseklik8.625 "
Kilitli Rotor Amperi @ 120V15.6
Kilitli Rotor Amperi @ 240V7.8
MontajYatay veya Dikey
Gerektirir1-1 / 2 "İzolasyon ve Isı İletken Bileşik
Sistem DeğiştirmeSPST
Sıcaklık. menzil40 Derece ila 180 Derece F
TipKazana Monte, Yüksek veya Düşük Limit
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)32
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu9032896025
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • İzolasyon Derinliği (3 In.)
  • Bacak Boyutu (In.) (3/4)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDiferansiyelGerektirirSıcaklık. menzilTipÜcret
HONEYWELL L4006B1155 Aquastat Kontrol Cihazı 240 F'de Ayarlandı | AB9ZPE 2GZL7 L4006B11555 Derece ila 30 Derece F Ayar.3 "İzolasyon, Fabrika Ayarı 240 Derece F'de Durdur ve Isı İletken Bileşik100 Derece ila 240 Derece FKazana Monte, Yüksek veya Düşük Limit ve Sirkülatör Gecikmesi€297.15
HONEYWELL L4006E1117 Aquastat Kontrol Cihazı 100 F - 240 F | AB9ZPK 2GZN3 L4006E1117Manuel sıfırlama1-1 / 2 "İzolasyon100 Derece ila 240 Derece FKazana Monte, Yüksek Limit, Manuel Sıfırlama€430.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL L4006A1959 Aquastat Kontrol Cihazı 40 - 180 F
€258.37 / Adet