Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TE-CO 46401 T cıvata Çelik 1 / 2-13 x 1-1 / 2 | AC4BWP 2YHR2

TE-CO 46401 T cıvata Çelik 1/2-13 x 1-1/2

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4BWP Model: 46401Çapraz Referans: 2YHR2
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
€15.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T-Cıvata
BitişSiyah oksid
Baş yüksekliği5 / 16 "
Kafa Genişliği7 / 8 "
Başın altındaki uzunluk1.5 "
MalzemeÇelik
Rockwell SertliğiC25-C34
beden1/2-13x1-1/2
Yuva Boyutu1 / 2 "
Gerilme direnci8514 PSI
iplik uzunluğu1"
Konu Boyutu1 / 2-13
Konu TürüUNC
TipOrta Mukavemet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu7318152095
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBaş yüksekliğiKafa GenişliğiBaşın altındaki uzunlukbedenGerilme direnciiplik uzunluğuKonu BoyutuÜcret
TE-CO 46402 T cıvata Çelik 1 / 2-13 x 2 | AC4BWQ 2YHR3 464025 / 16 "7 / 8 "2"1 / 2-13x28514 PSI1.5 "1 / 2-13€18.36
TE-CO 46404 T cıvata Çelik 1 / 2-13 x 3 | AC4BWR 2YHR5 464045 / 16 "7 / 8 "3"1 / 2-13x38514 PSI2"1 / 2-13€15.53
TE-CO 46405 T cıvata Çelik 1 / 2-13 x 3-1 / 2 | AC4BWT 2YHR6 464055 / 16 "7 / 8 "3.5 "1/2-13x3-1/28514 PSI2"1 / 2-13€16.14
TE-CO 46406 T cıvata Çelik 1 / 2-13 x 4 | AC4BWU 2YHR7 464065 / 16 "7 / 8 "4"1 / 2-13x48514 PSI2"1 / 2-13€17.19
TE-CO 46407 T cıvata Çelik 1 / 2-13 x 5 | AC4BWV 2YHR8 464075 / 16 "7 / 8 "5"1 / 2-13x58514 PSI2"1 / 2-13€18.44
TE-CO 46501 T cıvata Çelik 5 / 8-11 x 1-1 / 2 | AC4BWW 2YHT2 4650113 / 32 "1.125 "1.5 "5/8-11x1-1/213,560 PSI1"5 / 8-11€17.39
TE-CO 46502 T cıvata Çelik 5 / 8-11 x 2 | AC4BWX 2YHT3 4650213 / 32 "1.125 "2"5 / 8-11x213,560 PSI1.5 "5 / 8-11€21.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TE-CO 46401 T cıvata Çelik 1/2-13 x 1-1/2
€15.96 / Adet