Honeywell L6006a1145 | Kuyu Daldırma Kontrolü | 2e821 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL L6006A1145 Kuyu Daldırma Kontrolü | AB9MWU 2E821

HONEYWELL L6006A1145 Kuyu Daldırma Kontrolü

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9MWU Modeli: L6006A1145Çapraz Referans: 2E821
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
€268.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Daldırma Kontrol Cihazı
Ampul Boyutu3/8 x 2 7/8 inç
derinlik2-1 / 8 "
Diferansiyel5 Derece ila 30 Derece F Ayar.
Tam Yük Amperi @ 120V8
240VAC'de Tam Yük Amperi5.1
Yükseklik5.375 "
Kilitli Rotor Amperi @ 120V48
Kilitli Rotor Amperi @ 240V30.6
MontajYatay
Gerektirir1/2 "Kuyu Adaptörü ve Tüpü Isı İletken Bileşik
Sistem DeğiştirmeSPDT
Sıcaklık. menzil100 Derece ila 240 Derece F
TipDaldırma Kuyu Montajı (Dahil Değil), Yüksek Limit, Düşük Limit veya Sirkülatör Kontrolü
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)32
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu8537109070
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • İzolasyon Derinliği (3 In.)
  • Milvolt (0.25 A @ 0.25 - 12 Vdc)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikDiferansiyelYükseklikMontajGerektirirSıcaklık. menzilÜcret
HONEYWELL L4006B1163 Daldırma Kontrol Cihazı, 100 ila 240 Derece. F Sıcaklık Aralığı | CH6PYV 278Y07 L4006B11632 1/8 "ila 3"5 ila 30 Deg. F8 5 / 8 "Yatay veya Dikey3 "İzolasyon100 ila 240 Deg. F€249.56
HONEYWELL L4006A1967 Daldırma Kontrol Cihazı, 100 ila 240 Derece. F, 5 ila 30 Derece. F Ayarlanabilir | CJ2PAH 278X93 L4006A1967------€259.81
HONEYWELL L4006H1004 Daldırma Kontrol Cihazı, 100 ila 240 Derece. F, Manuel Sıfırlama | CJ2PAL 278X99 L4006H1004------€396.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL L6006A1145 Kuyu Daldırma Kontrolü
€268.58 / Adet