Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL LP914A1060 Dönüş Hava Sensörü | AD2TXP 3UC06

HONEYWELL LP914A1060 Dönüş Havası Sensörü

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD2TXP Modeli: LP914A1060Çapraz Referans: 3UC06
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
€451.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Sıcaklık Transmitteri
Hava Bağlantıları5/32 "ve 1/4" OD Boru için İtmeli Kurtağzı
Hava tüketimi0.019 scfm
derinlik10 "
Eleman TipiÇubuk ve Tüp
Yükseklik3"
Maks. Hava basıncı25 psi
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı265 Derece F
Ters Oyunculuk / Doğrudan OyunculukDoğrudan Oyunculuk
Algılama Ampul Çapı.11 / 32 "
Algılama Ampul Uzunluğu7"
Sıcaklık Kontrol Aralığı-40 Derece ila 160 Derece F
genişlik2.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)25.91
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu9032896025
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kontrol Hava Basıncı (3 ila 15 psi)
  • Çıkış Basınç Aralığı (3 ila 15 psi)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava tüketimiderinlikYükseklikMaks. Alan sayısı Ortam SıcaklığıgenişlikÜcret
HONEYWELL LP907A1002 Termostat Pnömatik | AD2TXK 3UC01 LP907A10020.011 scfm2.25 "5.375 "150 Derece F1"€1,453.19
HONEYWELL LP914A1003 Pnömatik Sıcaklık Transmitteri, Doğrudan Etkili, 25 psi Maks. Hava Basıncı | CJ3AQQ 279A26 LP914A1003-----€788.05
HONEYWELL LP914A1052 Pnömatik Sıcaklık Transmitteri, Doğrudan Etkili, 25 psi Maks. Hava Basıncı | CJ3AQR 279A24 LP914A1052-----€1,073.28
HONEYWELL LP914A1144 Pnömatik Sıcaklık Transmitteri, Doğrudan Etkili, 25 psi Maks. Hava Basıncı | CJ3AQT 279A21 LP914A1144-----€764.40
HONEYWELL LP916A1134 Pnömatik Sıcaklık Transmitteri, Uzaktan Ampul Sensörü | CJ3AQU 279A22 LP916A1134-----€750.36
HONEYWELL LP920A1039 Pnömatik Sıcaklık Transmitteri, Doğrudan Etkili, 30 psi Maks. Hava Basıncı | CJ3AQV 279A25 LP920A1039-----€1,878.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL LP914A1060 Dönüş Havası Sensörü
€451.30 / Adet