Honeywell Lsa4l Ağır Hizmet Limit Anahtarı, Ce İşaretli | 12v047 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL LSA4L Ağır Hizmet Limit Anahtarı, Yan Döner | AA4NAB 12V047

HONEYWELL LSA4L Ağır Hizmet Limit Anahtarı, Yan Döner

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4NAB Modeli: LSA4LÇapraz Referans: 12V047
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
€824.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağır Hizmet Limit Anahtarı
Aktüatör KonumuYan
Aktüatör StiliDöner Başlık, Kolsuz
Amper10
gövde MalzemesiÇinko Döküm
İletişim Formu2NC / 2NO DPDT Hızlı Eylem, Çift Kesme
derinlik1.79 "
Elektriksel bağlantıVida terminalleri
Yükseklik4.69 "
IP Rating65, 66, 67
hareketCW / CCW
NEMA Değerlendirmesi1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Çalışma kuvveti4 inç-lb.
Çalışma sıcaklığı. Aralık10 Derece ila 250 Derece F
Rulo Genişliği0.19 "
Seyir mesafesiÖn gezinti (PT) Maks. 15 Derece; Aşırı Hareket (OT) 60 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 7 Derece
UPC661191875145
Voltaj derecesi600AC / 250DC
genişlik1.88 "
Kablolama Girişi3/4 "-14 NPT Boru

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.92
Gemi yüksekliği (cm)14.73
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • HDLS Serisi limit switch, kaynak istasyonlarındaki makinelerin kontrol edilmesi ve PLC'ler ile araAdet oluşturmanın yanı sıra paketleme ve malzeme taşıma operasyonları için uygundur
  • Sistem karmaşıklığını azaltmak için yerinde ayarlanabilir çalışma modları ve maksimum baştan vücuda tutma için çıkıntı ve soket kafa tasarımı
  • 250 derece F'ye kadar aşındırıcı koşullara ve sıcaklıklara dayanmak için tamamen metal aktarma organı ve fosfatla işlenmiş çinko döküm gövde
  • Kolay ve hızlı kablolama sağlamak için kendinden kaldırmalı baskı plakası terminalleri ve pozitif kapatma için tek parça düz conta
  • UL listeli, CE işaretli, CSA sertifikalı ve NEMA 1,3,4,4X, 6,6P, 12,13 dereceli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablolama GirişiAktüatör UzunluğuAktüatör KonumuAktüatör StilihareketÇalışma kuvvetiÇalışma sıcaklığı. AralıkSeyir mesafesiÜcret
HONEYWELL LSV7L Ağır Hizmet Limit Anahtarı Üst Aktüatör | AA3RDF 11T668 LSV7L1/2 "-14 NPT Boru2.34 "IyidalgıçDoğrusal, Ayarlanabilir4 inç-lb.10 Derece ila 200 Derece FÖn seyahat (PT) 0.07 inç maks; Aşırı hareket (OT) 0.19 inç dakika; Diferansiyel Seyahat (DT) 0.020 inç maks.€559.91
HONEYWELL LSA2B Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör | AA4MZZ 12V044 LSA2B3/4 "-14 NPT Boru-YanDöner Başlık, KolsuzCW / CCW4 inç-lb.10 Derece ila 250 Derece FÖn gezinti (PT) Maks. 15 Derece; Aşırı Hareket (OT) 60 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 7 Derece€446.46
HONEYWELL LSA6B Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör | AA4NAD 12V049 LSA6B1/2 "-14 NPT Boru-YanDöner Başlık, KolsuzCW / CCW4 inç-lb.10 Derece ila 250 Derece FÖn gezinti (PT) Maks. 15 Derece; Aşırı Hareket (OT) 60 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 7 Derece€457.93
HONEYWELL LSA7L Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör | AA4NAE 12V050 LSA7L1/2 "-14 NPT Boru-YanDöner Başlık, KolsuzCW / CCW4 inç-lb.10 Derece ila 250 Derece FÖn gezinti (PT) Maks. 15 Derece; Aşırı Hareket (OT) 60 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 7 Derece€458.21
HONEYWELL LSYAB2B Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör | AA4NAR 12V063 LSYAB2B3/4 "-14 NPT Boru-YanDöner Başlık, KolsuzCW / CCW4 inç-lb.-40 Derece ila 250 Derece FÖn gezinti (PT) Maks. 15 Derece; Aşırı Hareket (OT) 60 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 7 Derece€856.56
HONEYWELL LSYAB6B Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör | AA4NAU 12V065 LSYAB6B1/2 "-14 NPT Boru-YanDöner Başlık, KolsuzCW / CCW4 inç-lb.-40 Derece ila 250 Derece FÖn gezinti (PT) Maks. 15 Derece; Aşırı Hareket (OT) 60 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 7 Derece€788.71
HONEYWELL LSF4L Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör | AA4NBL 12V088 LSF4L3/4 "-14 NPT Boru1.74 "YandalgıçKam, Slayt6 inç-lb.10 Derece ila 200 Derece FÖn seyahat (PT) 0.07 inç maks; Aşırı hareket (OT) 0.19 inç dakika; Diferansiyel Seyahat (DT) 0.045 inç maks.€1,066.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL LSA4L Ağır Hizmet Limit Anahtarı, Yan Döner
€824.75 / Adet