Honeywell Lsa2b | Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör | 12v044 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL LSA2B Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör | AA4MZZ 12V044

HONEYWELL LSA2B Ağır Hizmet Limit Switch Yan Aktüatörü

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4MZZ Modeli: LSA2BÇapraz Referans: 12V044
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
€446.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağır Hizmet Limit Anahtarı
Aktüatör KonumuYan
Aktüatör StiliDöner Başlık, Kolsuz
Amper10
gövde MalzemesiÇinko Döküm
İletişim Formu2NC / 2NO DPDT Hızlı Eylem, Çift Kesme
derinlik1.79 "
Elektriksel bağlantıVida terminalleri
Yükseklik4.69 "
IP Rating65, 66, 67
hareketCW / CCW
NEMA Değerlendirmesi1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Çalışma kuvveti4 inç-lb.
Çalışma sıcaklığı. Aralık10 Derece ila 250 Derece F
Rulo Genişliği0.19 "
Seyir mesafesiÖn gezinti (PT) Maks. 15 Derece; Aşırı Hareket (OT) 60 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 7 Derece
UPC661191875121
Voltaj derecesi600AC / 250DC
genişlik1.88 "
Kablolama Girişi3/4 "-14 NPT Boru

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.92
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablolama GirişiAktüatör UzunluğuAktüatör KonumuAktüatör StilihareketÇalışma kuvvetiÇalışma sıcaklığı. AralıkSeyir mesafesiÜcret
HONEYWELL LSV7L Ağır Hizmet Limit Anahtarı Üst Aktüatör | AA3RDF 11T668 LSV7L1/2 "-14 NPT Boru2.34 "IyidalgıçDoğrusal, Ayarlanabilir4 inç-lb.10 Derece ila 200 Derece FÖn seyahat (PT) 0.07 inç maks; Aşırı hareket (OT) 0.19 inç dakika; Diferansiyel Seyahat (DT) 0.020 inç maks.€559.91
HONEYWELL LSA4L Ağır Hizmet Limit Anahtarı, Yan Döner | AA4NAB 12V047 LSA4L3/4 "-14 NPT Boru-YanDöner Başlık, KolsuzCW / CCW4 inç-lb.10 Derece ila 250 Derece FÖn gezinti (PT) Maks. 15 Derece; Aşırı Hareket (OT) 60 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 7 Derece€824.75
HONEYWELL LSA6B Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör | AA4NAD 12V049 LSA6B1/2 "-14 NPT Boru-YanDöner Başlık, KolsuzCW / CCW4 inç-lb.10 Derece ila 250 Derece FÖn gezinti (PT) Maks. 15 Derece; Aşırı Hareket (OT) 60 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 7 Derece€457.93
HONEYWELL LSA7L Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör | AA4NAE 12V050 LSA7L1/2 "-14 NPT Boru-YanDöner Başlık, KolsuzCW / CCW4 inç-lb.10 Derece ila 250 Derece FÖn gezinti (PT) Maks. 15 Derece; Aşırı Hareket (OT) 60 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 7 Derece€458.21
HONEYWELL LSYAB2B Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör | AA4NAR 12V063 LSYAB2B3/4 "-14 NPT Boru-YanDöner Başlık, KolsuzCW / CCW4 inç-lb.-40 Derece ila 250 Derece FÖn gezinti (PT) Maks. 15 Derece; Aşırı Hareket (OT) 60 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 7 Derece€856.56
HONEYWELL LSYAB6B Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör | AA4NAU 12V065 LSYAB6B1/2 "-14 NPT Boru-YanDöner Başlık, KolsuzCW / CCW4 inç-lb.-40 Derece ila 250 Derece FÖn gezinti (PT) Maks. 15 Derece; Aşırı Hareket (OT) 60 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 7 Derece€788.71
HONEYWELL LSF4L Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör | AA4NBL 12V088 LSF4L3/4 "-14 NPT Boru1.74 "YandalgıçKam, Slayt6 inç-lb.10 Derece ila 200 Derece FÖn seyahat (PT) 0.07 inç maks; Aşırı hareket (OT) 0.19 inç dakika; Diferansiyel Seyahat (DT) 0.045 inç maks.€1,066.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL LSA2B Ağır Hizmet Limit Switch Yan Aktüatörü
€446.46 / Adet