Honeywell Lsyab1a | Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör | 12v062 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL LSYAB1A Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör | AA4NAQ 12V062

HONEYWELL LSYAB1A Ağır Hizmet Limit Switch Yan Aktüatörü

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4NAQ Modeli: LSYAB1AÇapraz Referans: 12V062

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€423.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağır Hizmet Limit Anahtarı
Aktüatör KonumuYan
Aktüatör StiliDöner Başlık, Kolsuz
Amper10
gövde MalzemesiÇinko Döküm
İletişim Formu1NK / 1NO SPDT Hızlı Eylem, Çift Kesme
derinlik1.75 "
Elektriksel bağlantıVida terminalleri
Yükseklik4.2 "
IP Rating65, 66, 67
hareketCW / CCW
NEMA Değerlendirmesi1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Çalışma kuvveti4 inç-lb.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 250 Derece F
Rulo Genişliği0.19 "
Seyir mesafesiÖn gezinti (PT) Maks. 15 Derece; Aşırı Hareket (OT) 60 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 5 Derece
Voltaj derecesi600AC / 250DC
genişlik1.62 "
Kablolama Girişi1/2 "-14 NPT Boru

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)14.99
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelhareketSeyir mesafesiÜcret
HONEYWELL LSYPB1A Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör | AA3RDL 11T677 LSYPB1ACW / CCWÖn gezinti (PT) Maks. 9 Derece; Aşırı Hareket (OT) 66 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 3 Derece€464.18
HONEYWELL LSYUB1A Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör | AA3RDM 11T679 LSYUB1ACW / CCWÖn gezinti (PT) Maks. 9 Derece; Aşırı Hareket (OT) 66 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 4 Derece€467.05
HONEYWELL LSYAB3K Ağır Hizmet Limit Switch Yan Aktüatör | AA4NAT 12V064 LSYAB3KCW / CCWÖn gezinti (PT) Maks. 15 Derece; Aşırı Hareket (OT) 60 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 5 Derece€417.62
HONEYWELL LSYPB3K Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör | AA4NAV 12V066 LSYPB3KCW / CCW Düşük DiferansiyelÖn gezinti (PT) Maks. 9 Derece; Aşırı Hareket (OT) 66 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 3 Derece€651.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL LSYAB1A Ağır Hizmet Limit Switch Yan Aktüatörü
€423.40 / Adet