Honeywell M6184d1035 | Modutrol Motor Torku 150 In-lbs | 1rzy9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL M6184D1035 Modutrol Motor Torku 150 In-lbs | AB3GFP 1RZY9

HONEYWELL M6184D1035 Modutrol Motor Torku 150 In-lbs

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3GFP Modeli: M6184D1035Çapraz Referans: 1RZY9

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€1,783.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli aktüatör
Ortam Sıcaklığı Aralık-40 ila 140 F
derinlik7-5 / 16 "
Elektrik bağlantılarıHızlı bağlantı Terminalleri
Yükseklik6.437 "
Montaj TipiUzaktan Montaj
Güç tüketimi17 VA
Honeywell Motorlarının yerini alırM644A-E
Şaft TipiÇift Uçlu, 3/8 Kare
Sinyal TürüOrantılı, 135 Ohm
Geri çekme yayıYok hayır
İnme Derecesi90 için 160
Anahtar TürüSPDT
Zamanlama (Sn.)30 için 60
Tork150 In.Lbs.
TipYay Dışı Dönüş
Gerilim24
genişlik5.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.76
Gemi yüksekliği (cm)18.54
Gemi uzunluğu (cm)27.69
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu8501104040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTorkÜcret
HONEYWELL M9174D1007 Modutrol Motor Torku 75 In-lbs | AB3GFN 1RZY8 M9174D100775 In.Lbs.-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL M6184D1035 Modutrol Motor Torku 150 In-lbs
€1,783.07 / Adet