Honeywell M7284c1000 Elektrikli Aktüatör, 15va | 33p720 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL M7284C1000 Elektrikli Aktüatör, 120V, 90 Derece Strok, 50 / 60Hz | AH3XAL 33P720

HONEYWELL M7284C1000 Elektrikli Aktüatör, 120V, 90 Derece Strok, 50 / 60Hz

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH3XAL Modeli: M7284C1000Çapraz Referans: 33P720
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
€2,264.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli aktüatör
Ortam Sıcaklığı Aralık-40 Derece ila 150 Derece F
derinlik7-5 / 16 "
Elektrik bağlantılarıVida terminalleri
Yükseklik6.437 "
Montaj TipiAyak monte
Güç tüketimi15VA
Güç derecesi13W
Honeywell Motorlarının yerini alırMfr. M744T1004
Şaft TipiÇift yönlü
Sinyal TürüModülasyon
Geri çekme yayıYok hayır
İnme Derecesi90 için 160
Anahtar Türü2 SPDT'li
Zamanlama (Sn.)30 - 60 saniye
Tork150 inç-lb.
Gerilim24 VAC
genişlik5.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.23
Gemi yüksekliği (cm)18.54
Gemi uzunluğu (cm)24.64
Gemi genişliği (cm)15.75
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Honeywell M7284C1000 elektrikli aktüatör, havalandırma damperlerinin, HVAC ekipmanının ve ekonomizör sistemlerinin doğru konumlandırılması ve kontrolü için yanma havası damperleriyle birlikte kullanılır.

Özellikler:

  • Honeywell M7284C1000 elektrikli aktüatör, motorun her iki tarafında ikili uygulamaları çalıştırmak için çift uçlu bir mile sahiptir.
  • Gelişmiş alım kalitesi sinyallerini iletmek için modüle edici sinyalleri kullanır.
  • Bu elektrikli aktüatör, yüksek akım ve gerilimlerde çalışmaya uygun 2 SPDT anahtarına sahiptir.
  • -40 ila 150 derece F arasında değişen ortam sıcaklıklarına sahiptir.
  • Bu Honeywell M7284C1000 manuel aktüatör ayrıca, aktüatörün güç kapatıldığında aynı konumda kalmasına izin veren yay geri dönüşü özelliğine sahip değildir.

Sık sorulan Sorular:

S. Honeywell M7284C1000 elektrikli aktüatör ne tür bir montaj sunuyor?

A. Bu elektrikli aktüatör, kolay kurulum için ayak montajı sunar.

S. Honeywell M7284C1000 elektrikli aktüatörde ne tür bir elektrik bağlantısı kullanılıyor?

A. Vidalı terminal.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGeri çekme yayıOrtam Sıcaklığı AralıkderinlikAnahtar TürüZamanlama (Sn.)TorkGerilimgenişlikÜcret
HONEYWELL M7284A1004 Modutrol IV Aktüatör, Yaysız Geri Dönüşlü Motor, 15VA Güç | AH3XAJ 33P716 M7284A1004Yok hayır-40 Derece ila 150 Derece F7-5 / 16 "-30 - 60 saniye150 inç-lb.24 VAC5.5 "€1,967.15
HONEYWELL MN7505A2001 24 VAC / DC Açık / Kapalı Yüzer SPDT Elektrikli Aktüatör, -5 Deg. 140 Deg. F | CD2GAU 278Y11 MN7505A2001Yok hayır-5 Derece ila 140 Derece F2.437 "SPDT95 saniye 60 Hz'de nominal44 inç-lb.24VAC/DC2.593€286.51
HONEYWELL MN6105A1011 24 VAC / DC Açık / Kapalı Yüzer SPDT Elektrikli Aktüatör, -5 Deg. 140 Deg. F | CD2GAV 278Y13 MN6105A1011Yok hayır-5 Derece ila 140 Derece F2.5 "SPDT95 saniye 60 Hz'de nominal44 inç-lb.24VAC/DC2.5 "€179.22
HONEYWELL MS8120F1200 Damper Aktüatörü, Doğrudan Montajlı, Yay Geri Dönüşlü, 2 SPDT | CD2GAW 278Y17 MS8120F1200Evet-40 Derece ila 130 Derece F3"2 SPDT'li15 saniye 60 Hz'de nominal, 15 sn. Geri çekme yayı175 inç-lb.24 VAC4"€827.96
HONEYWELL MS8105A1130 On / Off SPST Elektrikli Aktüatör, -22 Deg. 149 Deg. F, 44 İnç -Lbs., 24 VAC / DC | CD3FVK 278Y42 MS8105A1130Evet-22 Derece ila 149 Derece F3.156 "SPST45 saniye 60 Hz'de nominal, 25 sn. Geri çekme yayı44 inç-lb.24VAC/DC3 55 / 84 "€397.37
HONEYWELL MN7220A2205 Modülasyonlu Elektrikli Aktüatör, -5 Deg. 140 Deg. F, 175 İnç-Lbs, 24 VAC | CD3UUZ 278Y32 MN7220A2205Yok hayır-5 Derece ila 140 Derece F3.625 "-95 saniye 60 Hz'de nominal175 inç-lb.24 VAC3 15 / 16 "€637.68
HONEYWELL MS4120A1209 Elektrikli Aktüatör, 100-240 VAC, On / Off, 2 SPDT | CD3VTL 278Y24 MS4120A1209Evet-40 Derece ila 140 Derece F2-15 / 16 "2 SPDT'li45 saniye 60 Hz'de nominal, 20 sn. Geri çekme yayı175 inç-lb.100 240-VAC3 15 / 16 "€792.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL M7284C1000 Elektrikli Aktüatör, 120V, 90 Derece Strok, 50 / 60Hz
€2,264.43 / Adet