Honeywell Ms8120f1200 Damper Aktüatörü | 278y17 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL MS8120F1200 Damper Aktüatörü, Doğrudan Montajlı, Yay Geri Dönüşlü, 2 SPDT | CD2GAW 278Y17

HONEYWELL MS8120F1200 Damper Aktüatörü, Doğrudan Montajlı, Yay Dönüşlü, 2 SPDT

Stoktaki Ürünler
Madde: CD2GAW Modeli: MS8120F1200Çapraz Referans: 278Y17
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
€827.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli aktüatör
Ortam Sıcaklığı Aralık-40 Derece ila 130 Derece F
derinlik3"
Elektrik bağlantıları(2) Entegre 3/8 "Esnek Boru
Yükseklik10 11 / 16 "
Montaj TipiDoğrudan Dağı
Güç tüketimi45VA Sürüş, 10VA Holding
Şaft Tipi3/8 "ila 1-3 / 8" Yuvarlak veya 3/8 "ila 11/16" Kare
Sinyal TürüAÇIK KAPALI
Geri çekme yayıEvet
İnme Derecesi95 +/- 3
Anahtar Türü2 SPDT'li
Zamanlama (Sn.)15 saniye 60 Hz'de nominal, 15 sn. Geri çekme yayı
Tork175 inç-lb.
Gerilim24 VAC
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.29

Ürün Detayı:

Honeywell MS8120F1200 damper aktüatörü, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde yangın ve duman damperlerini çalıştırmak için tasarlanmıştır. Bu hızlı hareket eden aktüatör, bir yangın durumunda damperi 15 saniye içinde kapatabilir.

Özellikler:

  • Güç tüketimini azaltmak için limit anahtarlarına olan ihtiyacı ortadan kaldıran benzersiz, patent başvurusu yapılmış bir tasarıma sahiptir.
  • Saat yönünde (CW) veya saat yönünün tersine (CCW) yay dönüşünde kullanıma izin vermek için tersine çevrilebilir montaj konfigürasyonu sunar.
  • Entegre yay dönüşü, 175 derece F sıcaklıkta 350 inç-lb maksimum dönüş torku sağlar.
  • Dampere gömme montaja izin vermek için döküm alüminyum muhafaza ile birlikte gelir ve cihazın ısınmasını gösteren bir yüksek sıcaklık göstergesi içerir.

Standartlar ve Onaylar:

  • CE
  • cULus
  • UL873
  • NEMA 1

Sık sorulan Sorular:

S. Damper aktüatörü nasıl kurulur?

A.

  • Aktüatörü damper milinin üzerine yerleştirin ve montaj braketini yerinde tutun.
  • Damper gövdesindeki vida deliklerini işaretleyin.
  • Aktüatörü ve montaj braketini çıkarın.
  • Montaj vidaları için matkap veya merkezleme delikleri.
  • Damper kanatlarını normal (kapalı) konuma çevirin.
  • Aktüatörü ve montaj braketini tekrar yerine yerleştirin ve braketi çelik metal vidalarla damper kutusuna vidalayın.
  • 1/4 inçlik bir anahtar kullanarak ayar vidalarını sağlam bir şekilde sıkın.

S. Bağlantı kutusunun amacı nedir?

A. Damper aktüatörü, elektrik bağlantılarını kapsayan bir bağlantı kutusu içerir. Bağlantı kutusu, elektrik bağlantılarını dış etkenlerden korur ve kazara elektrik çarpması olasılığını azaltır.

S. Kendinden merkezlemeli mil adaptörünün kullanımı nedir?

A. Kendinden merkezlemeli bir mil adaptörü (şaft kaplini), güvenli bağlantılar için çok çeşitli mil boyutlarının kullanılmasına olanak tanır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGeri çekme yayıOrtam Sıcaklığı AralıkderinlikAnahtar TürüZamanlama (Sn.)TorkGerilimgenişlikÜcret
HONEYWELL M7284A1004 Modutrol IV Aktüatör, Yaysız Geri Dönüşlü Motor, 15VA Güç | AH3XAJ 33P716 M7284A1004Yok hayır-40 Derece ila 150 Derece F7-5 / 16 "-30 - 60 saniye150 inç-lb.24 VAC5.5 "€1,967.15
HONEYWELL M7284C1000 Elektrikli Aktüatör, 120V, 90 Derece Strok, 50 / 60Hz | AH3XAL 33P720 M7284C1000Yok hayır-40 Derece ila 150 Derece F7-5 / 16 "2 SPDT'li30 - 60 saniye150 inç-lb.24 VAC5.5 "€2,264.43
HONEYWELL MN7505A2001 24 VAC / DC Açık / Kapalı Yüzer SPDT Elektrikli Aktüatör, -5 Deg. 140 Deg. F | CD2GAU 278Y11 MN7505A2001Yok hayır-5 Derece ila 140 Derece F2.437 "SPDT95 saniye 60 Hz'de nominal44 inç-lb.24VAC/DC2.593€286.51
HONEYWELL MN6105A1011 24 VAC / DC Açık / Kapalı Yüzer SPDT Elektrikli Aktüatör, -5 Deg. 140 Deg. F | CD2GAV 278Y13 MN6105A1011Yok hayır-5 Derece ila 140 Derece F2.5 "SPDT95 saniye 60 Hz'de nominal44 inç-lb.24VAC/DC2.5 "€179.22
HONEYWELL MS8105A1130 On / Off SPST Elektrikli Aktüatör, -22 Deg. 149 Deg. F, 44 İnç -Lbs., 24 VAC / DC | CD3FVK 278Y42 MS8105A1130Evet-22 Derece ila 149 Derece F3.156 "SPST45 saniye 60 Hz'de nominal, 25 sn. Geri çekme yayı44 inç-lb.24VAC/DC3 55 / 84 "€397.37
HONEYWELL MN7220A2205 Modülasyonlu Elektrikli Aktüatör, -5 Deg. 140 Deg. F, 175 İnç-Lbs, 24 VAC | CD3UUZ 278Y32 MN7220A2205Yok hayır-5 Derece ila 140 Derece F3.625 "-95 saniye 60 Hz'de nominal175 inç-lb.24 VAC3 15 / 16 "€637.68
HONEYWELL MS4120A1209 Elektrikli Aktüatör, 100-240 VAC, On / Off, 2 SPDT | CD3VTL 278Y24 MS4120A1209Evet-40 Derece ila 140 Derece F2-15 / 16 "2 SPDT'li45 saniye 60 Hz'de nominal, 20 sn. Geri çekme yayı175 inç-lb.100 240-VAC3 15 / 16 "€792.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL MS8120F1200 Damper Aktüatörü, Doğrudan Montajlı, Yay Dönüşlü, 2 SPDT
€827.96 / Adet