Honeywell Mp909d1219 | Doğrusal Pnömatik Aktüatör 8 ila 13 Psi | 3uc23 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL MP909D1219 Doğrusal Pnömatik Aktüatör 8 ila 13 Psi | AD2TXY 3UC23

HONEYWELL MP909D1219 Lineer Pnömatik Aktüatör 8 ila 13 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2TXY Modeli: MP909D1219Çapraz Referans: 3UC23
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
€173.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Doğrusal Pnömatik Aktüatör
Yükseklik2 13 / 32 "
uzunluk6 5 / 16 "
Maks. Hava basıncı30 psi
Nominal Yay Aralığı8 - 13 psi
İşletme basıncı8 için 13
Inme2-2 / 5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Uygulanan Net Kuvvet @ 0 PSI (24 lb.)
  • Uygulanan Net Kuvvet @ 18 PSI (21 lb.)
  • Provides: Control of Damper Proportional Control of Damper on Unit Ventilators

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukİşletme basıncıInmeÜcret
HONEYWELL MP909D1201 Doğrusal Pnömatik Aktüatör 3 ila 8 Psi | AD2TXX 3UC22 MP909D12012 13 / 32 "6 5 / 16 "3 için 82-2 / 5 "€189.37
HONEYWELL MP909D1227 Doğrusal Pnömatik Aktüatör 5 ila 10 Psi | AD2TXZ 3UC24 MP909D12272 13 / 32 "6 5 / 16 "5 için 102-2 / 5 "€172.42
HONEYWELL MP909E1018 Doğrusal Pnömatik Aktüatör Sabit | AD2TYA 3UC26 MP909E10186.875 "17 "3 için 134"€425.74
HONEYWELL MP909E1026 Doğrusal Pnömatik Aktüatör 3 ila 13 Psi | AD2TYB 3UC27 MP909E10266.875 "17 "3 için 134"€336.43
HONEYWELL MP909E1174 Doğrusal Pnömatik Aktüatör, 9 - 13 psi, 3 1/10 İnç Strok, Sabit | CJ2TAH 279A07 MP909E1174----€576.06
HONEYWELL MP918A1024 Doğrusal Pnömatik Aktüatör, 8 ila 13 psi, 3 1/2 İnç Strok, 25 psi Maks. Hava Basıncı | CJ2TAJ 279A08 MP918A1024----€1,695.62
HONEYWELL MP918B1006 Doğrusal Pnömatik Aktüatör, 3 ila 13 psi, 3 1/2 İnç Strok, 29 psi Maks. Hava Basıncı | CJ2TAK 279A06 MP918B1006----€858.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL MP909D1219 Lineer Pnömatik Aktüatör 8 ila 13 Psi
€173.55 / Adet